カテゴリ
- 塗料(2)
絞り込み
ブランド
- サンデーペイント
- モノタロウ(1)
- 武蔵ホルト(8)
- SOFT99(2)
- ロックペイント(2)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- シントーファミリー(1)
- 熱研化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mh2365」の検索結果
特価

亜鉛めっき面補修用スプレー 28
サンデーペイント¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷鉛・クロム等の重金属を含有してません。〈br〉亜鉛めっき処理をした金属面に最適です。〈br〉各種水系・溶剤系塗料を上塗りできます。用途アルミサッシ(発色アルマイトを除く)、鉄骨、シャッター、門扉、金属サイディングなど屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めに。色ライトグレー主な用途鉄、亜鉛メッキ危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性上塗塗装可能時間1時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約0.7~0.9危険物の性状非水溶性表面乾燥時間約30分(20℃)
21さびどめスプレーPRO
サンデーペイント(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(300mL)当日出荷大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。 スプレー製品への充填証明書が発行可能です。 環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。 水性塗料・油性塗料が上塗りOK さび止め塗料の定番品。 防錆力抜群。 速乾。用途屋内外鉄部の下塗りに成分アルキッド樹脂系タイプ一般用さび止めペイント乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.4