カテゴリ
- 塗料(2)
絞り込み
ブランド
- サンデーペイント
- モノタロウ(2)
- RS PRO(135)
- ローバル(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- コミネ(4)
- SPARKFUN(4)
- FINDER(3)
- アサヒペン(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- EPCOS(1)
- EBM PAPST(1)
- SICK(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- 日本規格協会(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
- MARWI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「roval rs」の検索結果

ジンクスプレー
サンデーペイント(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学防食効果と、被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性もよい。用途鉄部の防食と下塗り及びスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタン) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディー、シャーシーなど) 電機機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)耐熱温度(℃)150成分合成樹脂(エポキシ)タイプエポキシ系・亜鉛末重防食スプレー塗り面積(m2)約1.9(1回塗り)主な用途鉄、トタン、亜鉛メッキ指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険物の類別第四類危険物の数量0.168L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性塗料タイプエポキシ
亜鉛メッキ化粧スプレー
サンデーペイント(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。 美しいメッキ調仕上げ。 メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。色メッキ調シルバートラスコ品番818-6439塗り面積(m2)約3(2回塗り)主成分石油樹脂主な用途鋼、亜鉛メッキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬期)危険物の性状非水溶性