カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- サンデーペイント
- 中国塗料(5)
- ニッペマリン(4)
- ノーブランド(1)
- ワールドアクセス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「seajet 037」の検索結果
特価

シーブルーエース油性船底用塗料
サンデーペイント(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(2kg)ほか4日以内出荷走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料成分合成樹脂タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)使用場所屋外用半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性、防汚、研磨、プライマー塗料タイプビニル樹脂
シーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料
サンデーペイント¥4,998~税込¥5,498~1缶(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。用途FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料成分合成樹脂(アクリル)タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)使用場所屋外用半硬化乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル