ライノプロダクツ当日出荷
アルコール検知器協議会、認定機器(認定番号:JB10002-50)。高精度、高機能電池センサー搭載でガス選択性がよく、エタノール以外にほぼ反応しないため、高精度の測定が可能です。再現性も良く、気圧や結露に非常に強いため環境の影響を受けにくいのが特徴です。直近20件のデータが記録されているので、管理に最適です。マウスピースを変えれば衛生的に使用できます。持ち運びに便利な小型サイズ。
仕様吹き込み方式:マウスピースセット内容本体、取扱説明書、マウスピース×5個材質ABS樹脂幅(mm)58高さ(mm)145使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)33.5電源単4形アルカリ乾電池×3本測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0~1.00本体質量(g)70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×145×33.5最小単位呼気中アルコール濃度:0.005(mg/L)測定時間(秒)約5寿命センサー:約2000回または1年どちらか早い方ウォームアップ時間約20保証期間1年表示内容0.15mg/L以上:赤、使用回数2000回以上:「FULL」電池寿命約1000回検知方式半導体センサー方式起動時間(秒)約18保管温度範囲(℃)0~50サンプリング方式マウスピース式データ記録件数直前20件認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-50)