カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- TOKIO Lab
- TOKIO(藤沢工業)(1,048)
- ストア・エキスプレス(3)
- ELPA(2)
- SPARKFUN(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ホンダ(1)
- LEC(レック)(1)
- テンパール工業(1)
- クリスタルプロセス(1)
- 杉山金属(1)
- NEC TOKIN(1)
- SCHURTER(1)
- ニュートン(1)
- トレード(1)
- GB[制御機器](1)
「tokio」の検索結果

小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ
TOKIO Lab¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷吐出ポンプとして利用可能です。仕様【測定環境】水平使用流体空気使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズ
TOKIO Lab¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷吸引ポンプとして利用可能です。仕様【測定環境】水平種別吸引専用使用流体空気耐用寿命300時間(目安)使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60材質(ゴム)EPDM使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)