センターポンチMokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)当日出荷
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。
円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュEBM(江部松商事)(10件のレビュー)当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
平タガネMokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
PRO 18-8 ミキシングボールEBM(江部松商事)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
浄化剤 バイオボールEBM(江部松商事)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~
1セット(10個)ほか
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
ブルポイントMokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)当日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
スロットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)当日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に古いペンキ削りや、錆落としに
フラットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(11件のレビュー)当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ショックの少ない安全ガードグリップ付です。
高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
ミニケレンMokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)当日出荷
全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
ごくかるバールMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)当日出荷
パイプは全体焼入れで強力です。
落下防止金具取付穴付です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
ミニテコMokuba(小山刃物製作所)(10件のレビュー)当日出荷
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!敷石、舗石の施工作業に!ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
カットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(11件のレビュー)当日出荷
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
チスMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
釘抜Mokuba(小山刃物製作所)(9件のレビュー)当日出荷
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
SDSplus 快速スクレーパーMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
パイプケレン棒Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760