カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- Mokuba(小山刃物製作所)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- JAPPY(1)
「ixda」の検索結果

替刃式 DINレールカッター(スケール付)
Mokuba(小山刃物製作所)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型
Mokuba(小山刃物製作所)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
面取り機能付 DINレールカッター スケール付
Mokuba(小山刃物製作所)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から5日以内出荷軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6