カテゴリ
- 切削工具(20)
- 電動工具(7)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- Mokuba(小山刃物製作所)
- モノタロウ(344)
- BOSCH(ボッシュ)(115)
- HiKOKI(ハイコーキ)(48)
- JEFCOM(ジェフコム)(32)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(34)
- RS PRO(35)
- SAMTEC(32)
- SanDisk(サンディスク)(70)
- SDS(92)
- SMC(181)
- XP POWER(28)
- エスコ(210)
- サンコーテクノ(66)
- ネグロス電工(79)
- ハウスビーエム(30)
- フエニックス・コンタクト(54)
- マキタ(99)
- ミヤナガ(93)
- ユニカ(107)
- ブランドをもっと見る
「sds」の検索結果

SDS-plus コールドチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。 SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。用途コンクリート・岩石のハツリ作業に寸法(mm)250質量(g)260先端幅(mm)20シャンク形状SDS-plus
SDS-max スケーリングチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。適合SDS-maxシャンク
SDS-max ブルーポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。軸径(Φmm)18
SDS-maxスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)¥8,998税込¥9,8981本欠品中穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。寸法(mm)刃先105×400質量(g)1140シャンク形状SDS-max
SDS-maxスクレーパーS型
Mokuba(小山刃物製作所)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。シャンク形状SDS-max
SDS-max ブルーポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。質量(g)480サイズ(mm)Φ18×280
SDS-plus 快速スクレーパー専用替刃(厚刃)
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途軽快スクレッパー B06701専用の替刃です。幅(mm)80寸法(mm)80×80質量(g)120刃厚(mm)2.5
SDS-max ブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。幅(mm)80寸法(mm)80×15×320質量(g)570シャンクSDS-plus刃厚(mm)2.5
SDS-max ハイス付ブルーポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。質量(g)500サイズ(mm)Φ18×280
B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷用途ブロック・レンガ等の割作業 コンクリートのハツリ作業 タイオル等の剥がし作業軸径(Φmm)10全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)38
SDS-maxハイス付ブルーポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)Φ18×400質量(g)740シャンク形状SDS-max
SDS-max コールドチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。サイズΦ18×280質量(g)520
B-66 SDS-plus スクレッパーS型
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷使い易い角度付用途タイル等のハガシ作業 接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業軸径(Φmm)10全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)38
SDS-max ハイス付コールドチゼルト
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。質量(g)520サイズ(mm)Φ18×280
SDS-MAX スコップロング
Mokuba(小山刃物製作所)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷SDS-max 電動スコップのロングタイプ。用途穴掘り、固くしまった土の掘り起こし、溝掘り、切株の掘り起こしトラスコ品番694-6390材質機械構造用炭素鋼
SDSplus 快速スクレーパー
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
SDSmax四角ランマ
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。用途電動ハンマー用線幅(mm)150(対角)シャンク形状SDSマックス
SDSplusブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
SDSplus 快速スクレーパー ショート
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205質量(g)362刃幅(mm)80シャンク形状SDS-plus刃渡り(mm)110
SDSplusスケーリング
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い両刃仕様でハツリ、ハガシ作業に最適です。用途コンクリートやアスファルトのハツリ作業。Pタイル等のハガシ作業。ブロック、レンガ割り作業等。全長(mm)200
SDSplusコールドチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。幅(mm)20全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
SDSplusスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷効率よく穴を掘る・抜けやすいエッジ・スコップから土が抜けやすい・特徴的な新エッジ形状。用途穴掘り・溝堀・土堀・掘り起こしなど。幅(mm)50全長(mm)300質量(g)370
SDSplusスケーリングS型
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。全長(mm)200
SDSplus 快速スクレーパー用 ボルトナットセット
Mokuba(小山刃物製作所)¥689税込¥7581セット(2本)翌々日出荷SDSPlus快速スクレーパー用ボルトナットセット。1丁分(2本)セット。
SDSmaxブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。材質クロームモリブデン鋼軸径(Φmm)Φ18全長(mm)1000質量(g)1890タイプロングサイズ軸SDS max適合工具ハンマードリル