カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(538)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(742)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(618)
  • オフィスサプライ(1,319)
  • オフィス家具/清掃用品(172)
  • 切削工具・研磨材(849)
  • 測定・測量用品(471)
  • 作業工具/電動・空圧工具(2,372)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(69)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,904)
  • メカニカル部品/機構部品(8,851)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(16,663)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(208)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,775)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(521)
  • 自動車用品(2,108)
  • トラック用品(185)
  • バイク用品(173)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(224)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(37)
  • 農業資材・園芸用品(4)
  • 医療・介護用品(14)
  • その他(11)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • JTC
  • モノタロウ(5,952)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • Kawasaki(43,914)
  • MAZDA(マツダ)(216,448)
  • Panasonic(パナソニック)(29,616)
  • SMC(201,249)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(68,621)
  • スズキ(71,081)
  • スバル(50,523)
  • トヨタ(140,018)
  • ニッサン(87,648)
  • ホンダ(561,507)
  • ミツビシ(137,949)
  • メディアカバーマーケット(41,478)
  • 三菱ふそう(209,470)
  • 大阪魂(27,050)
  • 日野自動車(47,239)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(30,443)
商品レビュー
  • 以上(412)
  • 以上(502)
  • 以上(539)
  • 以上(582)
価格
  • 1,500円以下(8,119)
  • 1,500-10,000円(25,682)
  • 10,000-50,000円(7,940)
  • 50,000-100,000円(1,097)
  • 100,000円以上(540)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
42,816件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミパッキン JTC

    アルミパッキン

    JTC(13件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 割りピン JTC

    割りピン

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用 ハーネステープ JTC

    自動車用 ハーネステープ

    JTC(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    エンジンルームで使用してもベトつきません。
    色黒タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
    セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッカーリムーバー JTC

    ステッカーリムーバー

    JTC(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端ゴム JTC

    先端ゴム

    JTC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様JTC4829用先端ゴム危険物の類別非危険物パーツNo.10・11・12RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ&ダイスセット JTC

    タップ&ダイスセット

    JTC(7件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーホースリール JTC

    エアーホースリール

    JTC(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
    最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンド大・小 各5本セット JTC

    ブーツバンド大・小 各5本セット

    JTC(54件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド幅(mm)7厚さ(mm)0.4高さ(mm)(大)730、(小)350最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキオイルブリーダー ミニ JTC

    ブレーキオイルブリーダー ミニ

    JTC
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
    用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き危険物の類別非危険物
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ペール缶用オイルポンプ JTC

    ペール缶用オイルポンプ

    JTC(12件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
    寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)適合容器ペール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンパッキン JTC

    ドレンパッキン

    JTC(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニックローラーシート JTC

    メカニックローラーシート

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    昇降機能付きガスダンパーで高さ調整が可能(38cm~51cm) 5輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。
    キャスター(mm)76.2耐荷重(kg)120高さ調整範囲(mm)380~510RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローフットレンチ JTC

    クローフットレンチ

    JTC(15件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC

    ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用

    JTC(8件のレビュー)
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
  • 配線カプラー外し JTC

    配線カプラー外し

    JTC(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    外しずらいカプラーが簡単に外せます!
    用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    仕様下穴ドリル付セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄剤 JTC

    洗浄剤

    JTC(3件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1缶(4L)
    当日出荷
    適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 逆タップ用ビット JTC

    逆タップ用ビット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー用
    セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシリンジ JTC

    オイルシリンジ

    JTC(5件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
    質量(kg)0.9容量(L)1.5目盛0.1L刻み危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルドレンパン(スチール) JTC

    オイルドレンパン(スチール)

    JTC(5件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    材質スチール製危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズセット JTC

    自動車用ヒューズセット

    JTC(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーホーニング JTC

    シリンダーホーニング

    JTC(11件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)8番手#220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    折れたボルト抜き取り用
    用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
  • レスキューソケット JTC

    レスキューソケット

    JTC(6件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    特殊化粧ナットを綺麗に外せる
  • ブレーキブリーダー逆流防止弁付 JTC

    ブレーキブリーダー逆流防止弁付

    JTC(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
    容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受皿付きドラムポンプ JTC

    受皿付きドラムポンプ

    JTC(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
    全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等RoHS指令(10物質対応)対応