カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(5,379)
- ホンダ(6,568)
- トヨタ(4,352)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,778)
- スズキ(3,593)
- TRUSCO(3,521)
- エスコ(2,681)
- Kawasaki(2,589)
- MAZDA(マツダ)(2,538)
- ニッサン(1,903)
- 大阪魂(1,864)
- Panasonic(パナソニック)(1,625)
- スバル(1,534)
- SK11(1,139)
- コクヨ(1,138)
- ノーブランド(1,096)
- ダイハツ(1,084)
- アズワン(1,060)
- マキタ(1,006)
- ミツビシ(970)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

JTC
私たちは創業以来常にお客様目線でプロ用ツールの開発、販売をおこなってきました。多様なニーズにお応えすべく、常に3,000アイテム以上の商品を品揃え。末永くお使いいただける高品質なツールをリーズナブルな価格でご提供いたします。
会社情報
| 会社名 | 有限会社 ラグナ |
|---|---|
| 設立 | 1994/11/01 |
| 所在地 | 〒745-0868 山口県周南市南浦山町5-40 |
特価

逆タップセット
JTC(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用 ハーネステープ
JTC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)当日出荷エンジンルームで使用してもベトつきません。色黒タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
R134A用キャップ
JTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカーリムーバー
JTC(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(2個)ほか当日出荷用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンド大・小 各5本セット
JTC(53件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド幅(mm)7厚さ(mm)0.4高さ(mm)(大)730、(小)350最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶用オイルポンプ
JTC(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)適合容器ペール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットセット
JTC(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から7日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。付属品ケース差込角(mm)1/2(12.7)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースシールセット
JTC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピックツールセット
JTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒューズセット
JTC(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダー逆流防止弁付
JTC(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オールイン2ブーツ
JTC(31件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷作業時間を大幅短縮。ジョイントを分解せずに作業できます。補強が付いて耐久性もup。セット内容ブーツ1個・グリース1本・バンド大小各1個
受皿付きドラムポンプ
JTC(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等