カテゴリ

  • 整備工具・収納(15)
    • 自動車整備用ねじ山修正工具(9)
  • 空圧工具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(44)
  • SK(新潟精機)(3)
  • 大阪魂(15)
  • ライト精機(3)
  • 三ツ星ベルト(734)
  • onsemi(616)
  • Panasonic(パナソニック)(542)
  • SUS(エスユーエス)(529)
  • VISHAY(523)
  • 三菱電機(476)
  • RS PRO(452)
  • エスコ(426)
  • KVK(376)
  • STMicro(348)
  • DiodesZetex(324)
  • CKD(321)
  • 三木プーリ(296)
  • omron(オムロン)(256)
  • Optibelt(243)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「逆」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
材質CR-MOサイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
仕様下穴ドリル付セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
正・逆回転使用可能
使用範囲(mm)63~102差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
7,698税込8,468
1個
当日出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
ラチェットタップホルダー JTCラチェットタップホルダーJTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 差込:9.5mm 外径:36mm ギア:24T
サービス缶バルブR1234yf用 JTCサービス缶バルブR1234yf用JTC
3,098税込3,408
1個
欠品中
JTC4949・JTC4949H用
仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
アングルエアードリル JTCアングルエアードリルJTC
19,900税込21,890
1個
当日出荷
正逆切替可能
回転数1600ipm全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)110チャックサイズ10mm チャック付きRoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10全長(mm)60差込角(mm)9.5サイズ(mm)2・3・4・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
ピストルグリップダブルアクションサンダーセット JTCピストルグリップダブルアクションサンダーセットJTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
正・逆回転使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップ JTC逆タップJTC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
JTC1542用
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
正・逆回転使用可能
仕様六角ギザ無しRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
使用範囲(mm)60~80差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
OBDメモリーセイバー(MSV-B) JTCOBDメモリーセイバー(MSV-B)JTC
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
バッテリー交換時のバックアップ電源 リチウムイオンバッテリー内蔵 12V車専用
用途内蔵リチウムイオンバッテリー(2000mAh)からの電力供給 内臓電池の充電量が12.0V以下でLEDとブザーでお知らせ(供給バッテリーからのブリッジ充電可能 ※内臓電池には充電されません)動作電圧:9.0V~15.0V 電圧表示単位:0.1V OBD側ケーブル:0.6m 安全機能:逆接続保護 サイズ(cm):15.6×8.1×4.4関連資料(0.84MB)
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
六角対辺(mm)24差込角(mm)12.7深さ(mm)爪:60使用範囲(mm)104~150RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
逆止弁特集