カテゴリ
- 作業工具(120)
- 整備工具・収納(119)
- トラック輸送・安全用品(34)
- 空圧工具(4)
- 電動工具(3)
- 切削工具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(156)
- エスコ(1,429)
- タンガロイ(770)
- 住友電工ハードメタル(613)
- 京セラ(523)
- 三菱マテリアル(488)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(351)
- ケナメタル(309)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(284)
- RS PRO(271)
- 大阪魂(257)
- イスカル(220)
- 永井ゲージ製作所(218)
- サンドビック(201)
- 椿本チエイン(192)
- NAC(長堀工業)(183)
- フジキン(180)
- TRUSCO(176)
- KTC(165)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(196)
「12.7mm」の検索結果

12.7mm エクステンションレンチ
JTC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷メガネ&スパナの延長ハンドル 1/2差込付きでさらにパワーアップ!用途先端の溝にメガネレンチやスパナ等を引っ掛けて延長出来ます。全長(mm)340差込角(mm)12.7
12.7mm 8PCS ディープインパクトソケットセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷8PCSセットセット内容6ポイント サイズ:30・32・34・35・36mm、12ポイント サイズ:30・32・36mmRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 6P ディープソケット17PCSセット
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷17PCSセット差込角(mm)12.7セット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24・27・30・32mm全長(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm スターソケットセット
JTC¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷14PCSセットセット内容5PCS 差込:6.3mm E4、E5、E6、E7、E8、4PCS 差込:9.5mm E10、E11、E12、E14、5PCS 差込:12.7mm E16、E18、E20、E22、E24RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm マグネットソケットトレー
JTC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷19個のソケットを収納できます。材質PP/ゴム磁石寸法(mm)360×85×34色青収納数ショートソケット:18個 、アダプター:1個
12.7mmディープインパクトソケット
JTC¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷寸法S(mm)28 材質クロムモリブデン綱 寸法L(mm)82 寸法A(mm)30 寸法B(mm)40 寸法C(mm)17
ユニバーサルジョイント 12.7mm
JTC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷変形防止スプリング内蔵でソケットを付けても垂れ下がりが少なく、狭い場所や奥まった場所への使用が便利。材質CR-V寸法(mm)12.7全長(mm)68外径(mm)25
12ポイント 12.7mmディープインパクトソケット
JTC¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から12日以内出荷用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。差込角(mm)12.7全長(mm)82タイプ12ポイントRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm インパクトソケット(6ポイント)
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷セット内容変換アダプター(9.5mm→12.7mm)、変換アダプター(12.7mm→9.5mm)、ユニバーサルジョイント、6ポイント サイズ 10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm、6ポイントミドルディープ サイズ:17・19・21mmRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mmインパクトロングスターソケット
JTC¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷材質:SNCM8660 。サイズT-90 。外径25mm 。全長78mm用途テスラ純正適合品番:1073386-00-A
12.7mm 10PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。入組点数10差込角(mm)12.7セット内容絶縁ラチェット、絶縁エクステンションバー、絶縁ソケット10・12・13・14・17・19・22・24mmRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 6PCS EPLソケットセット
JTC¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷差込角(mm)12.7セット内容10、12、14、16、18、20全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 15PCSディープソケットビットセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。 スターソケットビット 120L:T30・T40・T45・T50・T55 ヘックスソケットビット 120L:H5・H6・H7・H8・H10スプラインソケットビット 120L:M5・M6・M8・M10・M12セット商品数15
12.7mm 6P ディープソケット14PCSセット
JTC¥12,900税込¥14,1901個5日以内出荷14PCSセット差込角(mm)12.7セット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・27・30・32mm全長(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
76PCS 12.7mm 工具セット
JTC¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷差込角(mm)12.7セット内容【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm質量(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm パームインパクトレンチ
JTC¥19,900税込¥21,8901個5日以内出荷短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.56RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 14PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。入組点数14差込角(mm)12.7セット内容ソケットサイズ:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、エクステンションバー 全長:127mm、ラチェットレンチ 全長:250mmRoHS指令(10物質対応)対応
24PCS 12.7mm コンビネーションソケットビットセット
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷24pcsセットセット内容コンビネーションソケットビット24種(T40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H9・H10・H12 M6・M8・M10・M12・M14 RM6・RM7・RM8・RM9・RM10・RM12)全長(mm)200軸長(mm)162差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭
12.7mm 19PCSインパクトビットソケットセット
JTC¥23,980税込¥26,3781個32日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容スターインパクトソケット:T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70・T80、ヘックスインパクトソケット:H5・H6・H7・H8・H10・H12・H14・H17・H19差込角(mm)12.7セット商品数19