カテゴリ
- 作業工具(20)
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(81)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- BONDHUS(16)
- エスコ(15)
- Wera(14)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- KTC(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- Pro-Auto(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- エイト(6)
- TRUSCO(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- ベッセル(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- SK11(6)
- トップマン[工具・金物](6)
- ANEX(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「15t27」の検索結果
特価

超ショートソケット&ラチェットセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷51PCSセット ビット差込:6.3mm・ラチェットギヤ差込:11mm ソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm スタービット:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 穴開きスタープラスビット:T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T30H,T40H 六角ビット:H2,H3,H4,H5,H6セット内容プラスビット:PH0/PH1/PH2/PH3・PZ1/PZ2/PZ3 、マイナスビット:FD3/FD4/FD5.5/FD7、6.3mm差込ビット 、ユニバーセット商品数51
33PCS ビットフルセット
JTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
スタードライバーセット
JTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容T8×100L・T9×100L・T10×100L・T15×125L・T20×125L・T25×125L・T27×150L・T30×150L・T40×150LRoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm差込角(mm)6.3入組点数22RoHS指令(10物質対応)対応
スタードライバーセット(穴開き)
JTC¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容T8H×100L・T9H×100L・T10H×100L・T15H×125L・T20H×125L・T25H×125L・T27H×150L・T30H×150L・T40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm 33PCS ソケットコンビネーションセット
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。用途スタンダードソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm ディープソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mmスターソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60セット商品数33
9PCS ショートスターレンチセット
JTC¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
7PCS T型スターキーセット
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容T型スタープラス、サイズ:T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40HRoHS指令(10物質対応)対応
6PCS ロングシャストスクリュードライバーセット
JTC¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷ドアハンドルの脱着に必要です。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30軸径(Φmm)4、4、5、5、5、6"全長(mm)345、345、345、345、345、360質量(g)945グリップ径(Φmm)28、28、28、28、28、33材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷セット内容【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、エクステンションバー(50・100mm)、フレキシブルエクステンションバー、ユニバーサルジョイント、差込ドライバー、スライディングバー、ロータリーラチェットRoHS指令(10物質対応)対応
スターソケットセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容スターソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スターディープソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スタービットソケット:T8・9・10・15・20・25・27・30・40・45・50 6角ビットソケット:3・4・5・6・7・8・9・10mmRoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm スタービットソケットセット
JTC¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷11PCSセットセット内容T-6・T-7・T-8・T-9・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
スターキーセット(穴開き)
JTC¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷サイズT10H・15H・20H・25H・27H・30H・40H・45H・50Hタイプ長い側:いじり防止用穴開きタイプ、短い側:穴無しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアイドラーレンチセット
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷狭い場所で大活躍!セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応