カテゴリ
- 作業工具(8)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- 三ツ星ベルト(12)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- TRUSCO(8)
- SIGNET(シグネット)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- カーメックス(4)
- HIT(ヒット)(4)
- Pro-Auto(4)
- Gクラフト(4)
- Wera(3)
- スーパーツール(3)
- トップ工業(3)
- S.E.K.(スエカゲツール)(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「19t12」の検索結果

絶縁工具セット
JTC¥76,980税込¥84,6781個当日出荷HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
絶縁工具セット
JTC(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2004入組点数22PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット
JTC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷国際規格IEC60900:2004規格に適合セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットボックスレンチセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。 75°オフセットボックスレンチ:6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X19・22X24mm形状オフセット
9.5mm 33PCS ソケットコンビネーションセット
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。用途スタンダードソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm ディープソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mmスターソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60セット商品数33
ユニバーサルアイドラーレンチセット
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷狭い場所で大活躍!セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 19PCSインパクトビットソケットセット
JTC¥23,980税込¥26,3781個32日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容スターインパクトソケット:T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70・T80、ヘックスインパクトソケット:H5・H6・H7・H8・H10・H12・H14・H17・H19差込角(mm)12.7セット商品数19