カテゴリ

  • 整備工具・収納(7)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(80)
  • KUKKO(クッコ)(17)
  • ニプロ(松山)(14)
  • スーパーツール(11)
  • Forza(10)
  • TRUSCO(8)
  • KH(基陽)(8)
  • HIT(ヒット)(5)
  • 浅香工業(5)
  • ノーブランド(4)
  • ハゼット(4)
  • エナパック(4)
  • SK11(4)
  • 日平機器(3)
  • ピタック(3)
  • リフレプロジャパン(3)
  • 喜久和(3)
  • キュウホー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2本爪」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイパーアームプーラー JTCワイパーアームプーラーJTC
7,598税込8,358
1個
当日出荷
2本爪で簡単にワイパーアームが取り外せます。
用途バッテリー端子の取り外しにも最適です。
2本爪ギアプーラー 300mm JTC2本爪ギアプーラー 300mmJTC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
大型2本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。直径(Φmm)最大使用可能:300耐荷重(t)13
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 奥行:25.4mm~57.2mm 開き幅:76.2mm~127mm ジョー長さ:85mm・114mm・130mm クロスバー長さ:120mm・180mm
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 厚み:41.5mm 開き幅:76.2mm~127mm ジョー長さ:85mm・130mm クロスバー長さ:180mm
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。 厚み:46mm 開き幅:65.5mm~84mm ジョー長さ:114mm クロスバー長さ:120mm
2本爪プーラー JTC2本爪プーラーJTC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
JTC4672用
2本爪ギアプーラー JTC2本爪ギアプーラーJTC
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応