カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「44.23640/0」の検索結果
特価

ハウジング2極F(メス端子用)
JTC¥599税込¥6591個当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応