カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • エスコ(64)
  • 大阪魂(61)
  • 清水製作所[継手](38)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
  • CEJN(セイン)(32)
  • プロトティップ(29)
  • デンゲン(27)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • イチネンTASCO(17)
  • イシハシ精工(16)
  • SMC(16)
  • サンドビック(16)
  • フジトク(14)
  • SKC(14)
  • SK11(14)
  • アサダ(12)
  • フジキン(12)
  • アソー(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7/16 unf」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF) JTC

    デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)

    JTC
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用
    危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブR134a用 JTC

    サービス缶バルブR134a用

    JTC
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
    対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
  • R1234yf用マニホールドゲージ JTC

    R1234yf用マニホールドゲージ

    JTC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • サービス缶バルブR1234yf用 JTC

    サービス缶バルブR1234yf用

    JTC
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    JTC4949・JTC4949H用
    仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
  • R134a用高圧・低圧カップラーセット JTC

    R134a用高圧・低圧カップラーセット

    JTC(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
    付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧カプラー JTC

    高圧カプラー

    JTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
    仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用高圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)16.2RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタYP5426
  • ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ JTC

    ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ

    JTC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り仕様POEオイル専用 ハイブリッド用接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧カプラー JTC

    低圧カプラー

    JTC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
    付属品電源アダプタ仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用低圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山修正機 JTC

    ネジ山修正機

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
    刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ JTC

    ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ

    JTC
    15,900税込17,490
    1セット
    当日出荷
    サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き JTC

    ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き

    JTC
    37,927税込41,720
    1個
    5日以内出荷
    R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
    用途馬力:0.5hp 。重量:8.7kg。ネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)。電源コード長:135cm。電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF
  • A/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セット JTC

    A/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セット

    JTC
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
    容量(L)【洗浄剤】4内容量(mL)【洗浄機】最大350タンク容量(mL)【洗浄機】750危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF危険物の性状非水溶性
  • R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット JTC

    R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット

    JTC(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
    付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf
  • サービス缶バルブ JTC

    サービス缶バルブ

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物適応デンゲン対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用クイックカプラーのみ JTC

    高圧用クイックカプラーのみ

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    JTC1137用
    サイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ接続アダプター JTC

    真空ポンプ接続アダプター

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    JTC4949、JTC4949H、JTC4949SETB用
    サイズM12×1.5・7/16-20UNF
  • 低圧用クイックカプラーのみ JTC

    低圧用クイックカプラーのみ

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC1137用
    サイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • 交換用ホース JTC

    交換用ホース

    JTC
    9,798税込10,778
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    仕様JTC1105A・JTC1105AH・JTC1105B・JTC1105BH専用サイズ7/16-20UNF全長(m)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • A/Cシステム簡易洗浄機セット JTC

    A/Cシステム簡易洗浄機セット

    JTC
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
    セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応