カテゴリ

  • 整備工具・収納(8)
  • 切削工具(2)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(121)
  • Festo(71)
  • TDT(田野井)(50)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 大阪魂(25)
  • イシハシ精工(24)
  • サンドビック(18)
  • プロトティップ(18)
  • エスコ(13)
  • KYO-EI(9)
  • SMC(7)
  • SKC(7)
  • DUCATI(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • ワルター(6)
  • AirTAC(5)
  • カーメックス(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M12X1.25」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグホールリペアキット JTCプラグホールリペアキットJTC(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
RoHS指令(10物質対応)対応
ハブボルトインストーラー JTCハブボルトインストーラーJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
適合サイズM12X1.25 、 M12X1.5 、 M12X1.75 、 M14X1.25 、 M14X1.5 、 M16X1.5
BMW MINI用 ロックリムーバー JTCBMW MINI用 ロックリムーバーJTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
BMW MINI 純正ホイールの盗難防止用 ロックボルトを壊して外します。
適合車種BMW:1,3,5,6,8シリーズ ボルトサイズ:M12X1.5 MINI:R50,R56(2006年~) ボルトサイズ:M14X1.25取扱説明書(1.71MB)
ボールジョイントセパレーターセット JTCボールジョイントセパレーターセットJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB)取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
タップ JTCタップJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
ボールジョイントセパレーターセット JTCボールジョイントセパレーターセットJTC
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5本体差込側径:10mm エアーハンマー:本体全長:225mm 本体重量:2kg ストローク:89mm 打撃速度:2100bpm関連資料(0.24MB)取扱説明書(0.34MB)
ホイールスレッドリペアキット JTCホイールスレッドリペアキットJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC5433用
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。仕様差込:12mm/6角全長(mm)55
タップのみ(M12X1.25) JTCタップのみ(M12X1.25)JTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JTC4785用
スリーブ金 M12X1.25(12.7L) JTCスリーブ金 M12X1.25(12.7L)JTC
799税込879
1個
5日以内出荷
JTC4314用
パケットM12X1.25(20個入り) JTCパケットM12X1.25(20個入り)JTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTC4785用
長さ(mm)パケット:16.3
スリーブ黒 M12X1.25(19L) JTCスリーブ黒 M12X1.25(19L)JTC
839税込923
1個
5日以内出荷
JTC4314用