カテゴリ
- 整備工具・収納(7)
- 切削工具(2)
- 空圧工具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(115)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- プロトティップ(28)
- 日酸TANAKA(26)
- TDT(田野井)(24)
- イシハシ精工(23)
- サンドビック(20)
- 大阪魂(18)
- エスコ(12)
- ワルター(12)
- SKC(9)
- KUKKO(クッコ)(8)
- カーメックス(4)
- CKD(4)
- 日本スプリュー(4)
- ノーブランド(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- AirTAC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「M14x1.5」の検索結果
特価

ボールジョイントセパレーターセット
JTC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5
ボールジョイントセパレーターセット
JTC¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5本体差込側径:10mm エアーハンマー:。本体全長:225mm 。本体重量:2kg 。ストローク:89mm 。打撃速度:2100bpm
MINI用アダプター
JTC¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷用途JTC4144AN用オプションアダプター適合車種MINI_CVT用危険物の類別非危険物ねじサイズM14X1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントインサーター&リムーバー
JTC¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷用途ロアアームボールジョイントの交換に使用します。JTC2503と併用して使用します。アダプター型式M12X1.75・M14X1.5・M14X2.0適合エンジン型式VOLVO S60(01~10) S80(99~06) V70(00~07) XC70(02~07) XC90(03~) XC60(09~)純正品番9995796RoHS指令(10物質対応)対応
BMW MINI用 ロックリムーバー
JTC¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷BMW MINI 純正ホイールの盗難防止用 ロックボルトを壊して外します。適合車種BMW:1,3,5,6,8シリーズ ボルトサイズ:M12X1.5 MINI:R50,R56(2006年~) ボルトサイズ:M14X1.25