カテゴリ

  • バッテリー・電装(20)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(595)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(241)
  • YAMAHA(ヤマハ)(156)
  • RS PRO(128)
  • コクヨ(69)
  • ホンダ(49)
  • BLUE SEA Systems(17)
  • KEMET(14)
  • ミルボン(11)
  • SMC(9)
  • エクシール(9)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • StarTech.com(8)
  • ウエルドテック社(7)
  • honeywell(7)
  • マリンテック(7)
  • MK Electric(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amp製」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    メス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • メス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC

    メス端子適用電線0.35~0.5mm2

    JTC
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
  • 防水栓 JTC

    防水栓

    JTC
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • メス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTC

    メス端子適用電線1.5~2.5mm2

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
  • オス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTC

    オス端子適用電線1.5~2.5mm2

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
  • オス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    オス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • ハウジング6極F(メス端子用) JTC

    ハウジング6極F(メス端子用)

    JTC
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング6極M(オス端子用) JTC

    ハウジング6極M(オス端子用)

    JTC
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング4極F(メス端子用) JTC

    ハウジング4極F(メス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング4極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング4極M(オス端子用) JTC

    ハウジング4極M(オス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング4極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC

    オス端子適用電線0.35~0.5mm2

    JTC
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
  • ハウジング2極F(メス端子用) JTC

    ハウジング2極F(メス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング&端子セット JTC

    ハウジング&端子セット

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 21種類
    セット内容ハウジング各1個、端子&防水栓各10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング5極F(メス端子用) JTC

    ハウジング5極F(メス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング5極M(オス端子用) JTC

    ハウジング5極M(オス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング3極M(オス端子用) JTC

    ハウジング3極M(オス端子用)

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング3極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング3極F(メス端子用) JTC

    ハウジング3極F(メス端子用)

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング3極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング2極M(オス端子用) JTC

    ハウジング2極M(オス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング1極M(オス端子用) JTC

    ハウジング1極M(オス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング1極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング1極F(メス端子用) JTC

    ハウジング1極F(メス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング1極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
amp ピン特集