カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 整備工具・収納(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • ハリケーン(44)
  • 三菱(11)
  • 酒井製作所(5)
  • 日本ナインスター(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • 共栄プラスチック(2)
  • 帝国チャック(ソール)(2)
  • ホーザン(2)
  • ミニター(2)
  • RICOH(リコー)(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ノーリツ(2)
  • Ampco(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • M5Stack(2)
  • JACKALL(ジャッカル)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-711」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングピックアップツール JTCロングピックアップツールJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ロングタイプ!
用途4本爪 狭く奥まった手の届かない場所で部品の拾い上げが確実にできます。全長(mm)900
ジャンボプレイバーセット 4本入り JTCジャンボプレイバーセット 4本入りJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
先端角度の違う4種類のこじ棒セット 。 大きな力を掛けやすい超ロングタイプです。 貫通タイプなのでハンマーで叩いて使用できます。
材質ブレード:CR-MOスチール/ハンドル:TPR + PP全長(mm)920(ストレート)、920(30°曲がり)、610(70°曲がり)、610(90°曲がり)
ラチェットアダプター JTCラチェットアダプターJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
狭い場所での早回しが楽々!!
全長(mm)25差込角(mm)オス9.5×メス9.5
16PCS ポンチ&チゼルセット JTC16PCS ポンチ&チゼルセットJTC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
16PCS
材質CR-V寸法(mm)ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ
ショートエアーハンマー JTCショートエアーハンマーJTC
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
ストローク(mm)41全長(mm)142質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)0.11エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))99振動(m/s2)15.2取扱説明書(0.61MB)