カテゴリ

  • 整備工具・収納(91)
  • 作業工具(84)
  • トラック輸送・安全用品(48)
  • 空圧工具(17)
  • 切削工具(15)
  • 物流用品(12)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(1,148)
  • KITO(キトー)(899)
  • オカムラ(岡村製作所)(711)
  • Panasonic(パナソニック)(458)
  • イスカル(453)
  • メディアカバーマーケット(385)
  • omron(オムロン)(376)
  • エスコ(333)
  • 住友電工ハードメタル(272)
  • CKD(268)
  • ケナメタル(258)
  • TRUSCO(245)
  • 黒田精工(240)
  • StarTech.com(233)
  • 大阪魂(228)
  • アルベ(チトセ)(224)
  • オーム電機(218)
  • UNITE(218)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(206)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c5」の検索結果

関連キーワード
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ&ダイスセット JTC

    タップ&ダイスセット

    JTC(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様下穴ドリル付セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシリンジ JTC

    オイルシリンジ

    JTC(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
    質量(kg)0.9容量(L)1.5目盛0.1L刻み危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングスナップリングプライヤー JTC

    ロングスナップリングプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)225先端寸法(mm)Φ1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットクラッシャー JTC

    ナットクラッシャー

    JTC(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
    使用範囲(mm)9~27RoHS指令(10物質対応)対応
  • オウムタイプロッキングプライヤー JTC

    オウムタイプロッキングプライヤー

    JTC(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)215開口値(mm)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ユニバーサルジョイント JTC

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    JTC(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)63差込角(mm)12.7外径D(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10PCS 穴開き5PTスタービットセット JTC

    10PCS 穴開き5PTスタービットセット

    JTC(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    入組点数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド締め機 JTC

    結束バンド締め機

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.2~4.8
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から31日以内出荷
    用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー掃除機 JTC

    エアー掃除機

    JTC(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    配線など少しのごみに便利。
    仕様チェック付全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
  • 精密ドライバーセット JTC

    精密ドライバーセット

    JTC(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)150材質(軸)CR-MOブレード長さ(mm)50(+・-)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングラジオペンチ JTC

    ロングラジオペンチ

    JTC(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)220圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系サイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポジションプレーバー JTC

    マルチポジションプレーバー

    JTC(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    使用箇所に合わせて14箇所の角度でヘッドが固定できます。押すと角度が変わります。
  • ディプスゲージ JTC

    ディプスゲージ

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    計量法対応 大きく見やすいダイヤルゲージタイプ
    用途タイヤの溝の深さを測定します。直径(Φmm)47測定範囲(mm)0~11、0~1.6赤、1.6~2.0黄色、2.0~11緑
  • エアーガン JTC

    エアーガン

    JTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
    圧力(kg/cm2)15ノズル口径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルディプスゲージ JTC

    デジタルディプスゲージ

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイ
    測定範囲(mm)0~25.4計測単位0.01mmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • ハーネス通し JTC

    ハーネス通し

    JTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
    ワイヤー長(mm)730/1500太さ(mm)10(ワイヤー先端)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブボルト修正ダイスセット JTC

    ハブボルト修正ダイスセット

    JTC(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    長いボルトも簡単修正
    適合普通自動車、右ネジ専用適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リムカバー JTC

    リムカバー

    JTC
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    厚さ(mm)5mmまで(リム)全長(mm)150使用範囲10”~RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ピン ナットソケット(ピンタイプ) JTC

    4ピン ナットソケット(ピンタイプ)

    JTC(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
  • Oリング(2ヶ入り) JTC

    Oリング(2ヶ入り)

    JTC
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    JTC5533用
    危険物の類別非危険物
  • リベッター JTC

    リベッター

    JTC
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JTC5211用プラスチックリベット
    入数(個)10
  • 33PCS ビットフルセット JTC

    33PCS ビットフルセット

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
  • ブレーキアジャストレンチ JTC

    ブレーキアジャストレンチ

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エキスパンダーブレーキの調整用
    RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種日野 大型車
  • オイル受け JTC

    オイル受け

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途車から抜いたオイル等の計量用材質高密度ポリエチレン(PE-HD)開口部(mm)Φ180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリベット JTC

    ハンドリベット

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    アルミボディで軽くて強力タイプ
    全長(mm)320本体質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応リベット3.2、4.0、4.8、6.4
  • クローフットレンチセット JTC

    クローフットレンチセット

    JTC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    10PCSセット
    セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm差込角(mm)9.5
  • スクレッパー JTC

    スクレッパー

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全長(mm)167刃幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルトリムーバー JTC

    スタッドボルトリムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7サイズ(mm)6.35~19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11PCS ショート六角レンチセット JTC

    11PCS ショート六角レンチセット

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、12mm先端形状六角入組点数11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮グリップカバー JTC

    熱収縮グリップカバー

    JTC
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
    全長(mm)200使用温度範囲-55℃~105℃適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアモールリムーバー JTC

    ドアモールリムーバー

    JTC(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
    幅(mm)31(グリップ最大部)厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)全長(mm)173グリップ長さ(mm)97先端幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアードライバー JTC

    エアードライバー

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品レギュレーター付全長(mm)156質量(kg)0.6回転数900RPMビット寸法(mm)4~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ調整レンチ JTC

    ブレーキ調整レンチ

    JTC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ブレーキ調整用
    厚さ(mm)1全長(mm)280先端幅(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
    材質CR-MOサイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
  • エアーメタルパンチ JTC

    エアーメタルパンチ

    JTC(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)最大使用範囲:厚さ2mmまで全長(mm)250質量(kg)1.28直径(Φmm)5(穴あけ部)RoHS指令(10物質対応)対応
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
"c5" JTC 【通販モノタロウ】