カテゴリ

  • 整備工具・収納(58)
  • 作業工具(51)
  • トラック輸送・安全用品(35)
  • 電動工具(35)
  • 鈑金・塗装(32)
  • 空圧工具(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(2,070)
  • BIGM(丸山製作所)(1,081)
  • オカムラ(岡村製作所)(685)
  • コガネイ(517)
  • 黒田精工(250)
  • エスコ(185)
  • プロトブレンボ(151)
  • CKD(142)
  • 東芝(141)
  • ホンダ(122)
  • (120)
  • スバル(104)
  • ケナメタル(101)
  • StarTech.com(92)
  • TRUSCO(90)
  • IDEC(和泉電気)(89)
  • ケルヒャー(84)
  • イスカル(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c7」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用クリップセット JTC汎用クリップセットJTC
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピックツールセット JTCプラスチックピックツールセットJTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップレンチ トラック用 JTCストラップレンチ トラック用JTC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オイルエレメントを傷付けません。 トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ 鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
ベルト幅(mm)48差込角(mm)12.7ベルト長さ(cm)100使用径(Φmm)280
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
7,698税込8,468
1個
当日出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
メカニックローラーシート JTCメカニックローラーシートJTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
昇降機能付きガスダンパーで高さ調整が可能(38cm~51cm) 5輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。
キャスター(mm)76.2耐荷重(kg)120高さ調整範囲(mm)380~510RoHS指令(10物質対応)対応
リフトパッド JTCリフトパッドJTC
15,900税込17,490
1箱(4個)
当日出荷
材質ゴム ※ゴムは中身が詰まっています入数4個入りRoHS指令(10物質対応)対応
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
全長(mm)62.5差込角(mm)凸9.5、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
オウムタイプロッキングプライヤー JTCオウムタイプロッキングプライヤーJTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!! 3点でがっちり掴みます。
全長(mm)175開口寸法(mm)25まで爪幅(mm)8.5
ラジエターブリーダー JTCラジエターブリーダーJTC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーション首振りフレアナットレンチ JTCコンビネーション首振りフレアナットレンチJTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット JTC2PCS ハイトルクタップホールドソケットセットJTC
5,798税込6,378
1個
当日出荷
狭い場所に最適!
セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
リテーナーリング JTCリテーナーリングJTC
579税込637
1個
当日出荷
JTC7678用
ラチェットエクステンションドライブバー JTCラチェットエクステンションドライブバーJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質内部ギア:CR-MO厚さ(mm)16全長(mm)340差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161)ヘッド幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
ダメージナットレンチ JTCダメージナットレンチJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
角が丸くなって緩まないボルトナットに便利
材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ガン JTC洗浄ガンJTC
9,598税込10,558
1個
当日出荷
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5関連資料(0.17MB)
ネジ山修正機 JTCネジ山修正機JTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
くるみ殻粒 5kg入り JTCくるみ殻粒 5kg入りJTC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
JTC7005・JTC7005R用
エンジンタイミングツール JTCエンジンタイミングツールJTC
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニックローラーシート JTCメカニックローラーシートJTC(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
折りたたみ式なので、使用しない時は簡単に保管でき場所を取りません。 4輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。
キャスター(mm)63.5耐荷重(kg)120高さ(cm)31RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ JTCフューエルフィルターレンチJTC
16,980税込18,678
1個
当日出荷
適合車種:日野レンジャー
主な適合純正品番23320-EV040差込角(mm)12.7サイズ(mm)106/6PTRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケットポンチ JTCガスケットポンチJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
8PCS。
全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)材質S45C硬度HRC52寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
スペアタイヤレンチセット JTCスペアタイヤレンチセットJTC
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。 インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm)780差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スモールヘッドタップホールドソケット JTCスモールヘッドタップホールドソケットJTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
プラグホール等の狭いスペースに最適です。
タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全長(mm)48差込角(mm)凸6.3、凹6.3外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
フレキシブルファンネル JTCフレキシブルファンネルJTC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質アルミニウム+NBR寸法(長さL×幅W)(mm)556×205危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
T型スターキー JTCT型スターキーJTC(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルリムーバー JTCパネルリムーバーJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 材質:CR-MO 硬度:HRC 48° 全長:210mm フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 片側カーブ&ストレートタイプ
スライドハンマーロッキングプライヤー JTCスライドハンマーロッキングプライヤーJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーバック JTCエアーバックJTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
寸法(mm)205×205RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスピンナーハンドル JTCロングスピンナーハンドルJTC
5,698税込6,268
1個
当日出荷
全長750mmのロングサイズ!!固くてゆるまないボルトに最適!!
全長(mm)750差込角(mm)12.7外径(mm)ヘッド:33
タイヤレバー JTCタイヤレバーJTC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
全長(mm)500
パルス洗浄ガン JTCパルス洗浄ガンJTC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min材質本体:アルミ ボトル:HDPE使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物関連資料(1.78MB)
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
全長(mm)62.5差込角(mm)凸12.7、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
内張り外し JTC内張り外しJTC
1,540税込1,694
1個
当日出荷
強化プラスチック製
用途全長:265mm 幅:22mm
リフトパッド4個入り JTCリフトパッド4個入りJTC
44,980税込49,478
1セット(4個)
当日出荷
材質ゴム(※ゴムは中身が詰まっています。]寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×12.5×14.5入数4個入り
ラチェットタップホルダー JTCラチェットタップホルダーJTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 差込:9.5mm 外径:36mm ギア:24T
リテーナーリング(Oリング) JTCリテーナーリング(Oリング)JTC
579税込637
1個
当日出荷
JTC7654用
フェンダーカバー フック式 JTCフェンダーカバー フック式JTC
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
寸法(mm)1150×550mm
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
28,980税込31,878
1個
欠品中
プジョー・シトロエン・オペル用 カムシャフトの位置合わせに使用します。
適合エンジン型式1.2L GDI Pure Tech Eb2適合車種CITROEN:Berlingo(2018年~),C1(2015~2018年),C3 Aircross(2016年~),C4 Cactus(2014年~),C5 Aircross(2019年~),C-Elysee(2018~2020年),DS4(2014~2019年),DS3(2016年~),DS7(2018年~)PEUGEOT:208(2014年~),308(2014年~),508(2019年~),2008(2013年~),3008(2014年~),5008(2014年~),Partner(2014年~),Rifter(2018年~) OPEL / VAUXHALL:Combo-E(2018年~),Corsa-F(2019年~),Crossland X(2017年~),Grandland X(2017~2018年純正品番0109-2B,0109-2C,0109-2D,0109-6