カテゴリ
- 電動工具(35)
- 作業工具(12)
- 整備工具・収納(8)
- 空圧工具(3)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- brembo(22)
- 日東工業(21)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- プロトブレンボ(18)
- KANA(片山チエン)(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- サンドビック(15)
- UNION(ユニオン)(14)
- AFAM(アファム)(14)
- 富士電線工業(13)
- 三桂製作所(13)
- エスコ(12)
- スワロー電機(12)
- 雅(12)
- 大阪コネクター製造(11)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
- ユキワ精工(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「c76」の検索結果

1/2 ミニエアーインパクトレンチ
JTC(1件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901個当日出荷最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)949仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm マグネットソケットトレー
JTC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷19個のソケットを収納できます。材質PP/ゴム磁石寸法(mm)360×85×34色青収納数ショートソケット:18個 、アダプター:1個
1/4 マグネットビットトレー
JTC¥3,298税込¥3,6281個欠品中36個のビットを収納できます。材質PP/ゴム磁石寸法(mm)178×32×20色青収納数穴径(mm):13.5×1個、7.5×36個
3PCS ソケットアダプター
JTC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セット差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73)セット内容3本セットRoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm マグネットソケットトレー
JTC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷30個のソケットを収納できます。材質PP、ゴム磁石収納数ショートソケット×15個、ディープソケット×15個サイズ(mm)375×90×30RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷自吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000仕様マジックパットダストパック付、チャック付き寸法(mm)125、6穴質量(g)900ホース内径(Φmm)先端:27ホース長さ(m)ダスト:1.9オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
大型車用カップロケット
JTC¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷大型車のホイールシリンダーのカップの装着をスムーズにします。付属品収納ケース内径×外径(Φmm)59×62、56×59、54×57、48×51、44.5×47.5RoHS指令(10物質対応)対応
電動インパクトレンチ 1250Nm
JTC¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製長さ(mm)230幅(mm)77高さ(mm)250差込角(sq.)19適合バッテリーJTC7652-Pセット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース質量(kg)3.2タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~1700打撃数(min-1[回/分])2300充電時間(分)75(オートストップ)入力電源AC100V~240V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動インパクトレンチ 850Nm
JTC¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製長さ(mm)225幅(mm)77高さ(mm)240差込角(sq.)12.7適合バッテリーJTC7652-Pセット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース質量(kg)2.5タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~1800打撃数(min-1[回/分])2400充電時間(分)75(オートストップ)入力電源AC100V~240V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ドライバー
JTC¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)タイプ貫通材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
6.3mm マグネットソケットトレー
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷26個のソケットを収納できます。材質PP/ゴム磁石寸法(mm)235×55×35色青収納数ショートソケット:13個 、ディープソケット:13個
ドライバーセット
JTC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷4本セットサイズ-:5.5mm/全長155mm/ブレード長75mm・-:6.5mm/全長215mm/ブレード長100mm・+:No1/全長155mm/ブレード長75mm・+:No2/全長215mm/ブレード長100mm
ユニバーサルボールジョイントセパレーター
JTC¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用サイズ25mm、32mm、48mm適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etcRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー 1/4(六角)
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製セット内容電動ドライバー、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS専用充電器、専用ケース、2PCSビットPH2×65mm、ユニバーサルビットソケットアダプター9.5mm質量(g)960タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)125バッテリー電圧(V)DC14.4(2.0AH)差込角(inch)1/4(六角)充電時間(分)70RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー
JTC¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)種別貫通なし質量(g)39グリップ径(Φmm)32材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
電動インパクトレンチ 350Nm
JTC(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製長さ(mm)190幅(mm)77高さ(mm)205差込角(sq.)12.7適合バッテリーJTC7678-Pセット内容電動インパクトレンチ、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース質量(kg)1.5タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~2100入力電源AC100V~240V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルファンネル
JTC¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適! 先端ノズル2種類材質プラスチック寸法(mm)170×140×205ノズル長(mm)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)9危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応