カテゴリ
- バッテリー・電装(5)
- バッテリーテスター/点検用品(3)
- 作業工具(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(2)
- 空圧工具(2)
- 安全標識(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(139)
- T.SIN(テイシン電機)(76)
- TRUSCO(448)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
- 三和自動車部品工業(1)
- MIDTRONICS(ミドトロニクス)(5)
- ACDelco(7)
- Meltec(大自工業)(6)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
- 大阪魂(3,938)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,097)
- エスコ(2,021)
- RS PRO(1,449)
- トヨタ(701)
- 三菱電機(598)
- Panasonic(パナソニック)(557)
- ミツビシ(523)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(499)
- WURTH ELEKTRONIK(438)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「cca」の検索結果
特価
商品豆知識

バッテリーCCAテスタープリンター付き
JTC¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS使用電圧(V)9~30ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)言語表示日本語測定範囲(CCA値)100~2200CCA計測方式インピーダンス方式
キャスター1台分
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷JTC825011C用自在キャスター 2個入り(直径:43mm・幅:23mm)JTC825011C用フロントキャスター 2個入り(直径:65.5mm・幅:39.5mm・穴径:22.5)
デジタルバッテリーテスター
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
スーパーミニブースター
JTC¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷小型軽量 廉価タイプ!! オート充電ストップ機能付き 内臓バッテリー:DC12V×20Ah クランキング電流:496ccA ピーク電流:1800A LEDライト付き 補修バッテリー無し寸法(mm)225×175×160定格電圧(V)DC12本体質量(kg)6.8バッテリー容量(Ah)20
ステッカーリムーバー
JTC(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(2個)ほか当日出荷用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
禁煙ステッカー 10枚入り
JTC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ラミネート加工済み。抜群の耐候性郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。用途10枚入り 。サイズ:70×105mm
ステッカーリムーバー 2個入り
JTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 。2個入り 。軸径:6mm 。本体Φ100mm 。厚み:15mm
エアコンガス基準充填ステッカー
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷受注後、印刷、発送となりますので納期は受注後製作で10日程度掛かります。郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。危険物の類別非危険物
タイヤ交換ステッカー 50枚
JTC¥2,898税込¥3,1881セット(50枚)5日以内出荷郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。用途タイヤまたはタイヤ保管袋に貼り付けて、タイヤの位置を記録するためのシールです。
六角ソケット
JTC¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ヨーロッパ車に多い7mmが入っています。寸法L(mm)55寸法A(mm)23.9寸法B(mm)20.8寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
防犯ステッカーセット
JTC¥999税込¥1,0991個5日以内出荷セールス・勧誘・宗教・インターホン撃退防犯ステッカー! 玄関やポストに貼付(耐水・耐候仕様)用途サイズ:120×80mm(玄関対応料金ステッカー) 。サイズ:80X35mm(防犯カメラ作動中)
ステッカーリムーバー 10個入り
JTC¥13,747税込¥15,1221個5日以内出荷剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 。10個入り 。軸径:6mm 。本体Φ100mm 。厚み:15mm
電動ドライバー 1/4(六角)
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製セット内容電動ドライバー、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS専用充電器、専用ケース、2PCSビットPH2×65mm、ユニバーサルビットソケットアダプター9.5mm質量(g)960タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)125バッテリー電圧(V)DC14.4(2.0AH)差込角(inch)1/4(六角)充電時間(分)70RoHS指令(10物質対応)対応