カテゴリ

  • 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
  • JTC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jtc5214」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートポンチ JTC

    オートポンチ

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JTC5214補充用
    全長(mm)125
  • タップ&ダイスセット JTC

    タップ&ダイスセット

    JTC(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#5
    全長(mm)76太さ(mm)先端:7.5
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#3
    全長(mm)67太さ(mm)先端:5
  • タップハンドル JTC

    タップハンドル

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214用
    使用範囲M6~M25まで
  • Tタイプタップレンチ JTC

    Tタイプタップレンチ

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    寸法74m×99mm×18mm
  • スクリュードライバー JTC

    スクリュードライバー

    JTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    全長(mm)84
  • ダイスアダプター2PCS JTC

    ダイスアダプター2PCS

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    寸法(mm)380×70×21内径(Φmm)43、30(2種類)
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#4
    全長(mm)71.6太さ(mm)先端:6
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#1 受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。 )
    全長(mm)52.6太さ(mm)先端:3
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#2 受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。 )
    全長(mm)58太さ(mm)先端:3
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
  • ダイス JTC

    ダイス

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
  • ダイスソケット 1/2×50 JTC

    ダイスソケット 1/2×50

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • ダイスソケット 1/2×38 JTC

    ダイスソケット 1/2×38

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
関連キーワード
タップ・ダイスカテゴリ