カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • JTC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jtc5218k」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット&ブラインドリベッターセット JTC

    ナット&ブラインドリベッターセット

    JTC
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷
    ナッターとリベッターの一台二役 倍力機構で楽々作業できます。
    用途アダプターを交換することでハンドリベット(JTC5218)とナットリベッター(JTC5218N)どちらも使用可能です。全長(mm)325ナット10PCS(5,6,8,10mm)リベット20PCS(1/8,5/32,3/16,1/4)
  • M8X1.25ナット 10個入り JTC

    M8X1.25ナット 10個入り

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • M10X1.5ナット JTC

    M10X1.5ナット

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    JTC5822・JTC5218N・JTC5218K用
    用途ナット補充用材質アルミ・10個全長(mm)17寸法M10×1.5ツバ径(Φmm)16.5外径(Φmm)13
  • 補充用ナット M6X10個 JTC

    補充用ナット M6X10個

    JTC
    899税込989
    1個(10個)
    当日出荷
    用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)12.8サイズM6×1.0ツバ径(Φmm)15外径(Φmm)8.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットリベッター補充用 M5X10個 JTC

    ナットリベッター補充用 M5X10個

    JTC
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)11.5ツバ径(Φmm)10外径(mm)7入数10個入りねじサイズM5×0.8