カテゴリ
- 空圧工具(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jtc7656」の検索結果

1/2 ミニエアーインパクトレンチ
JTC(1件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901個当日出荷最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)949仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応
12PCS 超ショートソケットセット
JTC¥9,555税込¥10,5111個当日出荷狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!用途別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利! 。差込:12.7mm/22mm 。ソケット高さ:28mm 。サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm差込角(mm)12.7/22セット商品数12