カテゴリ

  • 整備工具・収納(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 空圧工具(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(8)
  • OSG(オーエスジー)(30)
  • エスコ(29)
  • 大阪魂(29)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
  • KYO-EI(15)
  • アイゼン(13)
  • SKC(9)
  • イシハシ精工(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • TAKEGAWA(武川)(7)
  • McGard(マックガード)(7)
  • 日本フラッシュ(6)
  • リコイルジャパン(5)
  • KOTO(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • Festo(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14×1.25」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップのみ(M14X1.25) JTC

    タップのみ(M14X1.25)

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC4788用
  • パケット M14X1.25 20個入り JTC

    パケット M14X1.25 20個入り

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    JTC4788用
    長さ(mm)パケット:16.3
  • スリーブ金 M14X1.25(17.5L) 10個入り JTC

    スリーブ金 M14X1.25(17.5L) 10個入り

    JTC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    JTC4864用
  • スリーブ黒 M14X1.25(17.5L) 10個入り JTC

    スリーブ黒 M14X1.25(17.5L) 10個入り

    JTC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    JTC4864用
  • スリーブ黒 M14X1.25(11.2L) 10個入り JTC

    スリーブ黒 M14X1.25(11.2L) 10個入り

    JTC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    JTC4864用
  • サービス缶バルブR134a用 JTC

    サービス缶バルブR134a用

    JTC
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
    対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
  • タップ&ダイスセット JTC

    タップ&ダイスセット

    JTC(7件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグホール修正機 JTC

    プラグホール修正機

    JTC(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サービス缶バルブR1234yf用 JTC

    サービス缶バルブR1234yf用

    JTC
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    JTC4949・JTC4949H用
    仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
  • ボールジョイントセパレーターセット JTC

    ボールジョイントセパレーターセット

    JTC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
    用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5
  • コンプレッションテスターフルセット JTC

    コンプレッションテスターフルセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    用途ガソリン車用長さ(mm)パイプアダプター各190測定範囲(kPa)0~2100ホース長さ(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
  • プラグホールリペアキット JTC

    プラグホールリペアキット

    JTC(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブボルト修正ダイスセット JTC

    ハブボルト修正ダイスセット

    JTC(5件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷
    長いボルトも簡単修正
    適合普通自動車、右ネジ専用適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブボルトインストーラー JTC

    ハブボルトインストーラー

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
    適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5 M14まで対応
  • ボールジョイントセパレーターセット JTC

    ボールジョイントセパレーターセット

    JTC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
    ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
    用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5本体差込側径:10mm エアーハンマー:。本体全長:225mm 。本体重量:2kg 。ストローク:89mm 。打撃速度:2100bpm
  • オイルプレッシャーテスター JTC

    オイルプレッシャーテスター

    JTC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    オイルプレッシャースイッチ、オイルフィルターからエンジン油圧の測定が可能です。
    用途測定範囲:0~2100 kPa。11pcsアダプター:R 1/8 DIN、1/8×27 NPT、1/4×18 NPT、3/8×18 NPT、M10×P1.0、M10×P1.25、M12×P1.5、M12×P1.75、M14×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0 。1pcオイルラインアダプター:M10×1.0(適合純正品番:1342)
  • BMW MINI用 ロックリムーバー JTC

    BMW MINI用 ロックリムーバー

    JTC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    BMW MINI 純正ホイールの盗難防止用 ロックボルトを壊して外します。
    適合車種BMW:1,3,5,6,8シリーズ ボルトサイズ:M12X1.5 MINI:R50,R56(2006年~) ボルトサイズ:M14X1.25
  • 新しいねじ山を作る道具 JTC

    新しいねじ山を作る道具

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    5日以内出荷から27日以内出荷
    下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。 タップ立て:付属のタップで溝を作ります。 コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。 タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
    適合温度(℃)-150×430RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールスタッドアライメントガイドツール JTC

    ホイールスタッドアライメントガイドツール

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    新型レクサス対応!
    用途ホイール取り付けの位置決めに使用します。サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5、M16×1.5、M12×1.5(メネジ) 各2本入り適合車種ベンツ、BMW、VW、AUDI etc、2020年11月~新型レクサスISRoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブスプリングコンプレッサーセット JTC

    バルブスプリングコンプレッサーセット

    JTC
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    5日以内出荷
    バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
    セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールスレッドリペアキット JTC

    ホイールスレッドリペアキット

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ホイールボルトのネジ山修正。
    用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンタイミングツールセット JTC

    エンジンタイミングツールセット

    JTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途カムシャフト脱着時のアライメントツール適合M14×1.25mm(プラグネジサイズ)ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8mmX深さ32mm適合車種VWPolo・Golf・Touran・Caddy・SKODA・Octavia・AUDI A3・VW・AUDI(1.4 1.6FSI TSI)etcRoHS指令(10物質対応)対応