カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(118)
- デンゲン(38)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(37)
- REX(レックス)[自動車用品](32)
- アサダ(26)
- EIKO(栄工舎)(20)
- エスコ(18)
- EKチェーン(17)
- アールウィズエイチ(14)
- ワザアリツールズ(14)
- BBKテクノロジーズ(12)
- TRUSCO(11)
- 東洋技研(11)
- スリーピース(10)
- 岡崎精工(9)
- Modes(9)
- リークラボ・ジャパン(9)
- YAMAZEN(山善)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「r134」の検索結果

R134A用キャップ
JTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R134a用高圧・低圧カップラーセット
JTC(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サービス缶バルブR134a用
JTC¥3,490税込¥3,8391個当日出荷R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
R134Aロングアダプター高圧用
JTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷奥まった位置に有る高圧カプラー用全長(mm)85ねじ寸法M12X1.75適合車種BMW2004以降VOLVO S対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ26
R134a R1234yf ガスリークテスター
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
コンプレッサーオイル注入器
JTC(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R1234yf用バルブコアリムーバーセット
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
高圧・低圧カプラーセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット種別R-134a用サイズ7/16-20サイズ(mm)7/16-20外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
バルブコアリムーバー
JTC¥19,900税込¥21,8901セット当日出荷システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。仕様R134A・R12兼用対応冷媒種別R12・R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
低圧カプラー
JTC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可付属品電源アダプタ仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用低圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット
JTC(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf
フロンガス探知機
JTC¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
A/Cシステム簡易洗浄機セット
JTC¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプセット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応