カテゴリ
- 整備工具・収納(1,357)
- 自動車用オイル・ケミカル(223)
- バッテリー・電装(121)
- 自動車補修部品(107)
- 鈑金・塗装(93)
- ガレージ機器・整備設備(77)
- トラック輸送・安全用品(39)
- 洗車・清掃(16)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- タイヤ・足回り(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 作業服(5)
- カー用品(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(1,103)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- トヨタ(140,149)
- ミツビシ(138,069)
- ニッサン(87,640)
- ホンダ(56,561)
- 日野自動車(47,247)
- 三菱ふそう(45,287)
- いすゞ自動車(41,302)
- スバル(36,607)
- スズキ(23,596)
- ダイハツ(16,062)
- メディアカバーマーケット(12,019)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(4,970)
- VISHAY(4,724)
- 雅(4,526)
- エスコ(4,484)
- RS PRO(2,909)
- 大阪魂(2,887)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,084)
「sha」の検索結果

逆タップセット
JTC(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンド大・小 各5本セット
JTC(52件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド幅(mm)7厚さ(mm)0.4高さ(mm)(大)730、(小)350最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50RoHS指令(10物質対応)対応
R134A用キャップ
JTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット
JTC¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
ブレーキオイルブリーダー ミニ
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き危険物の類別非危険物
代車用シール&禁煙シール 5セット
JTC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ラミネート加工済み。抜群の耐候性郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。用途各5枚セット代車用シール:サイズ98X60mm 禁煙シール:サイズ:70x105mm
オールイン2ブーツ
JTC(31件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷作業時間を大幅短縮。ジョイントを分解せずに作業できます。補強が付いて耐久性もup。セット内容ブーツ1個・グリース1本・バンド大小各1個
ベアリングレースシールセット
JTC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用 ハーネステープ
JTC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)当日出荷エンジンルームで使用してもベトつきません。色黒タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶用オイルポンプ
JTC(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)適合容器ペール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メカニックローラーシート
JTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷昇降機能付きガスダンパーで高さ調整が可能(38cm~51cm) 5輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。キャスター(mm)76.2耐荷重(kg)120高さ調整範囲(mm)380~510RoHS指令(10物質対応)対応
強力パルスエアーガン
JTC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 。流量調整機能付き仕様【エアインレット】Rc1/4材質ナイロン空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー逆流防止弁付
JTC(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒューズセット
JTC(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式プラスチックリペアキット
JTC(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット
JTC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷折れたボルト抜き取り用用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
...