カテゴリ
- 作業工具(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(11)
- エスコ(62)
- SMC(30)
- CKD(30)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- Wera(23)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(15)
- トップマン[工具・金物](13)
- シグマ光機(12)
- RS PRO(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- SIGNET(シグネット)(8)
- SK11(8)
- Pro-Auto(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- E-Value(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「t25-5-20」の検索結果

33PCS ビットフルセット
JTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷43個セット用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm差込角(mm)6.3入組点数22RoHS指令(10物質対応)対応
超ショートソケット&ラチェットセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷51PCSセット ビット差込:6.3mm・ラチェットギヤ差込:11mm ソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm スタービット:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 穴開きスタープラスビット:T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T30H,T40H 六角ビット:H2,H3,H4,H5,H6セット内容プラスビット:PH0/PH1/PH2/PH3・PZ1/PZ2/PZ3 、マイナスビット:FD3/FD4/FD5.5/FD7、6.3mm差込ビット 、ユニバーセット商品数51
プラスチックドレン&トルクレンチセット
JTC¥22,230税込¥24,4531個5日以内出荷JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
スターソケットセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容スターソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スターディープソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スタービットソケット:T8・9・10・15・20・25・27・30・40・45・50 6角ビットソケット:3・4・5・6・7・8・9・10mmRoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷セット内容【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、エクステンションバー(50・100mm)、フレキシブルエクステンションバー、ユニバーサルジョイント、差込ドライバー、スライディングバー、ロータリーラチェットRoHS指令(10物質対応)対応
80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)用途ビット材質:S2 。スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 。穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 。スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 。5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50。六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 。六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 。プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 。マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 。スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 。ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) 。ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
9.5mm 17PCS 絶縁ビットソケットセット
JTC¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケット:M5・M6・M8・M10、へックスソケット:H4・H5・H6・H8・H10、スターソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(mm)9.5入組点数17RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアイドラーレンチセット
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷狭い場所で大活躍!セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応