カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- 東海キャスター(54)
- CKD(24)
- ニッセイ(5)
- 水本機械製作所(4)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ひめじや(3)
- イスカル(2)
- 京セラ(2)
- ELPA(1)
- サンワサプライ(1)
- タンガロイ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ベッセル(1)
- カクタス(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ビックス(1)
- ブランドをもっと見る
「t8h-80」の検索結果

プラスチックドレン&トルクレンチセット
JTC¥22,230税込¥24,4531個5日以内出荷JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
12.7mm 19PCSインパクトビットソケットセット
JTC¥23,980税込¥26,3781個32日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容スターインパクトソケット:T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70・T80、ヘックスインパクトソケット:H5・H6・H7・H8・H10・H12・H14・H17・H19差込角(mm)12.7セット商品数19