カテゴリ
- 整備工具・収納(51)
- 自動車用オイル・ケミカル(29)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- スバル(116)
- ホンダ(56)
- サンドビック(39)
- 三菱ふそう(18)
- SMC(17)
- brembo(16)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
- NOK(12)
- シグマ光機(12)
- 三共製作所(9)
- ニチフ(8)
- ROHM(8)
- BIG DAISHOWA(7)
- TRUSCO(7)
- ヤガミ(6)
- 安立計器(6)
- リスパック(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「tc11」の検索結果

サービス缶バルブR1234yf用
JTC¥3,098税込¥3,4081個当日出荷JTC4949・JTC4949H用仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
R134a用高圧・低圧カップラーセット
JTC(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマーセット
JTC(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラー
JTC¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷シャフト5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80ベアリング外径(Φmm)15~80
オイルフィルターレンチ(バイスプライヤー式)
JTC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷挟むと握る力が要りません。あとは回すだけ。全長(mm)235使用範囲(mm)53~108RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサーオイル注入器
JTC(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R1234yf用バルブコアリムーバーセット
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット
JTC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷バルブのすり合わせに使用します。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。 ケース入り。全長(mm)227・207寸法(Φ)中目&細目セット&光明丹50g吸盤:15・20・28・37RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット
JTC¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷センサロータ-の取り外しの必需品!セット内容JTC1142A、JTC1142PRoHS指令(10物質対応)対応ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
フロント&リアサスペンションブッシュエキストラクター&インサーター
JTC¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷プレスを使用せず車上でできます。適合車種W140・W220RoHS指令(10物質対応)対応
ロングエクステンションバー(2本入り)
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷JTC1143用用途リヤドライブシャフト、ディファレンシャルのベアリング取り外しに材質CR-MO全長(mm)650
オイルフィルターレンチ
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21使用範囲(mm)60~80RoHS指令(10物質対応)対応