カテゴリ
- 作業工具(180)
- 整備工具・収納(38)
- 空圧工具(15)
- 切削工具(10)
- 物流用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(1)
- audio-technica(30)
- CKD(26)
- 信越化学工業(26)
- プロトティップ(26)
- 東芝(24)
- TOYOX(トヨックス)(23)
- TRUSCO(21)
- JIT(21)
- レイ・アウト(20)
- ノーブランド(19)
- ParkerTAIYO(18)
- TY-Rap(15)
- FKD(フクダ精工)(14)
- brembo(14)
- エスコ(12)
- オザック精工(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(121)
「tc3」の検索結果

ステッカーリムーバー
JTC(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(2個)ほか当日出荷用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
エアーリューター
JTC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)175質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
簡易タップ&ダイスセット
JTC¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
R12用アダプター
JTC¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷サイズの違うR12用のアダプターセットです。アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スプライン簡易ダイス
JTC¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
ミニスナップリングプライヤー
JTC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(4個)当日出荷セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤバルブインサーター
JTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ホイールを傷つけないラバー付き用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。材質ゴム部分:NBR全長(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハンマーセット
JTC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーストッパー
JTC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ベースがV字型なのでネジを締めると3点でしっかり固定できます。ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 レクサスOK用途ボンネット(エンジンフード)トランクフード、テールゲートに使われているダンパーを伸びた状態で一時的に固定します。オイルやガス漏れ等により弱ったダンパーが、ボンネットの重さにより収縮しないよう固定します。