カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- JTC
- ITPROTECH(1)
- KSフィルター(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 南海プライウッド(1)
- 流体工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts3-06h」の検索結果

80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)用途ビット材質:S2 。スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 。穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 。スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 。5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50。六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 。六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 。プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 。マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 。スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 。ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) 。ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm