カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(5)
  • CEJN(セイン)(23)
  • D'Addario(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(43)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • RS PRO(21)
  • SMC(163)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
  • アイシス(23)
  • アズワン(30)
  • イシハシ精工(33)
  • エスコ(48)
  • サンドビック(18)
  • ハンマーキャスター(23)
  • プロトティップ(44)
  • ユーエイキャスター(56)
  • 大阪魂(94)
  • 日酸TANAKA(14)
  • 清水製作所[継手](34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf #10」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF) JTC

    デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)

    JTC
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用
    危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブR134a用 JTC

    サービス缶バルブR134a用

    JTC
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
    対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
  • R1234yf用マニホールドゲージ JTC

    R1234yf用マニホールドゲージ

    JTC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧カプラー JTC

    高圧カプラー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
    仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用高圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)16.2RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタYP5426
  • ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ JTC

    ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ

    JTC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り仕様POEオイル専用 ハイブリッド用接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • R134a用高圧・低圧カップラーセット JTC

    R134a用高圧・低圧カップラーセット

    JTC(2件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    当日出荷
    通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
    付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    欠品中
    質量(g)940(スライドハンマー)シャフト1/2×13UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
  • ゴムパット JTC

    ゴムパット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法5/16-24UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山修正機 JTC

    ネジ山修正機

    JTC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
    刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマーセット JTC

    スライドハンマーセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
    セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    シャフト5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80ベアリング外径(Φmm)15~80
  • 低圧カプラー JTC

    低圧カプラー

    JTC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
    付属品電源アダプタ仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用低圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドライトクリーナーバフ JTC

    ヘッドライトクリーナーバフ

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ
    仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)130質量(kg)0.6ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストルグリップダブルアクションサンダーセット JTC

    ピストルグリップダブルアクションサンダーセット

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
    用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ JTC

    ネジ山修正エアコンパイプ用インチサイズ

    JTC
    ¥15,900税込¥17,490
    1セット
    当日出荷
    サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き JTC

    ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き

    JTC
    ¥37,927税込¥41,720
    1個
    5日以内出荷
    R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
    用途馬力:0.5hp 。重量:8.7kg。ネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)。電源コード長:135cm。電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF
  • ドライブシャフト用スライドハンマー JTC

    ドライブシャフト用スライドハンマー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    5日以内出荷
    用途アウタージョイントの取り外しに全長(mm)620質量(kg)2.3(ハンマー)シャフト5/8×10UNF適合サイズ(mm)24までRoHS指令(10物質対応)対応
  • サービス缶バルブ JTC

    サービス缶バルブ

    JTC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物適応デンゲン対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ホース JTC

    交換用ホース

    JTC
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    仕様JTC1105A・JTC1105AH・JTC1105B・JTC1105BH専用サイズ7/16-20UNF全長(m)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • A/Cシステム簡易洗浄機セット JTC

    A/Cシステム簡易洗浄機セット

    JTC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    11日以内出荷
    洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
    セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応