カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オーグ
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(1)
  • StarTech.com(30)
  • 発紘電機/富士電機(5)
  • サンワサプライ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ラトックシステム(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(79)
  • omron(オムロン)(24)
  • CONTEC(コンテック)(45)
  • 三菱電機(7)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(49)
  • オーハウス(38)
  • ATEN(29)
  • 日本プリメックス(27)
  • マザーツール(26)
  • brother(ブラザー)(23)
  • EPSON(21)
  • ダイヤトレンド(19)
  • ミネベアミツミ(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RS232C USB」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型組込型二次元バーコードリーダー オーグ小型組込型二次元バーコードリーダーオーグ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
広い視野角です。オートセンス機能付きです。1D/2Dバーコード全方向読取り可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル質量(g)145.5外形寸法(mm)67×67×35角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60光源6500K(LED)インターフェースUSB、RS232C読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V)電流(mA)200・90・300(動作・待機・ピーク)視野角72°(H)×64°(V)アズワン品番65-1692-02動作電圧(V)DC3.3~5
組込型二次元バーコードリーダー オーグ組込型二次元バーコードリーダーオーグ
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
広い視野角です。オートセンス機能付きです。1D/2Dバーコード全方向読取り可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル質量(g)230外形寸法(mm)128×88×45角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60光源6500K(LED)インターフェースUSB、RS232C読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V)電流(mA)200・90・300(動作・待機・ピーク)視野角72°(H)×64°(V)アズワン品番65-1692-01動作電圧(V)DC5