カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- メディアカバーマーケット(7)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- 三菱ふそう(1)
- トヨタ(1)
- ミツビシ(1)
「16-6-513」の検索結果
特価

シーカフレックス 215 白 400mL ソーセージパック
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷低温焼付け塗装向け刷毛目仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 電着塗装された被着材表面にシームシーリングする用途向けに開発されています。仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色(CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度(未硬化):1.40kg/l●施工温度範囲外気温:5~ 40℃●スキンタイム(CQP019-1):20分●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率(CQP014-1):1.5%●硬度(ショアA)(CQP023-1/ISO7619-1):55●引張り強度(CQP036-1/ISO527):1.4Mpa●破断時の伸び(CQP036-1/ISO527):170%●引裂き強度(CQP045-1/ISO34):6N/mm●適用温度範囲(CQP509-1/513-1):-50~ 90℃●保存期間(CQP016-1):12ヵ月(25℃)以下で保管アズワン品番67-5200-98危険物の類別非危険物