カテゴリ
- 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
「sc-pu2nb」の検索結果

SC-PU2NB
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥14,980税込¥16,4781箱(6L×2缶)欠品中低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤=100:450指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
ハマタイト SC-PU2NB 促進剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥299税込¥3291個(35g)4日以内出荷SC-PU2NB 促進剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-PU2NB 遅延剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥299税込¥3291個(35g)4日以内出荷SC-PU2NB 遅延剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-PU2・NBカラー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥599税込¥6591個(50g)4日以内出荷SC-PU2・NB専用カラー ライトグレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト プライマー No.30
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,898税込¥3,1881缶(500mL)欠品中ウレタンシーリング材専用のプライマーです。仕様使用シーリング:sc-PU2NBタイプ1成分形乾燥時間(分)5℃:60以上、20℃:30以上、35℃:15以上主成分合成ゴム、合成樹脂外観淡黄色透明有効時間開栓後(不使用時密栓):当日内危険等級Ⅱ溶剤酢酸エチル危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mLホルムアルデヒド等級SIA F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性