カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
    • ケーブル(5)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(2)
    • モバイルバッテリー/充電器(9)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(1)
  • 色その他(1)
ブランド
  • UGREEN
  • モノタロウ(5)
  • エレコム(214)
  • Anker(アンカー)(5)
  • オーム電機(206)
  • サンワサプライ(312)
  • StarTech.com(399)
  • BELKIN(ベルキン)(171)
  • OWLTECH(オウルテック)(141)
  • Philips(7)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(33)
  • RS PRO(7)
  • メディアカバーマーケット(478)
  • カシムラ(185)
  • 多摩電子(157)
  • CIO(116)
  • JAPANNEXT(113)
  • エアージェイ(107)
  • Dell Technologies(98)
  • j5 create(90)
  • JTT(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-c」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UGREEN USB Type-CtoC ケーブル 100W 2m UGREENUGREEN USB Type-CtoC ケーブル 100W 2mUGREEN
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
超高速の最大 100W! USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。二重のナイロンファイバー編組と被覆構造により高耐久、10000 回以上の折り曲げ試験に合格。E-Marker チップ搭載で過電流、過熱、短絡などの高い保護機能を備えています。
ケーブル長(m)2対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN USB 3.1 Gen 2 USB Type-CtoC ケーブル 100W 1m UGREENUGREEN USB 3.1 Gen 2 USB Type-CtoC ケーブル 100W 1mUGREEN
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。Thunderbolt 3 4K60Hzの映像出力や、10Gbpsの超高速データ伝送にも対応。これ1本ですべてのニーズを満たします。
ケーブル長(m)1対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN USB Type-CtoC ケーブル 100W 1m UGREENUGREEN USB Type-CtoC ケーブル 100W 1mUGREEN
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
超高速の最大 100W! USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。二重のナイロンファイバー編組と被覆構造により高耐久、10000 回以上の折り曲げ試験に合格。E-Marker チップ搭載で過電流、過熱、短絡などの高い保護機能を備えています。
ケーブル長(m)1対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN 65W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器 UGREENUGREEN 65W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器UGREEN
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
最大65Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
最大出力(W)65ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C】5V=3A~20V=3.25A 最大65W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=3A 最大60WRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN Revodok Pro 7-in-1 USB-Cハブ UGREENUGREEN Revodok Pro 7-in-1 USB-CハブUGREEN
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
USB-A3.2×2、USB-C3.2×1、PD対応USB-C×1、 HDMI(4K@60Hz対応)×1、SD/microSDカードスロット×1。このコンパクトな7-in-1ハブで、ノートPCの能力が劇的に進化。データ転送、映像出力、高速充電まで、あらゆるニーズに対応。 デスク周りをスッキリさせながら、作業効率を大幅アップ。
RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB-A 3.2×2、USB-C 3.2×1、HDMI(4K@30Hz)×1、PD対応(100W)Type-C×1、SDカード×1、microSDカードスロット×1
UGREEN USB-CPD巻き取り式急速充電ケーブル 100W UGREENUGREEN USB-CPD巻き取り式急速充電ケーブル 100WUGREEN
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。4段階の長さに調整可能な巻き取り式ケーブルを内蔵し、絡まりにくいフラットケーブルを採用しています。
ケーブル長(m)1対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN 100W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器 UGREENUGREEN 100W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器UGREEN
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
最大100Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×2、USB-A×1 の3ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
最大出力(W)100ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C2】5V=3A~20V=1.5A 最大30W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=5A 最大100WRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN Nexode Pro 65W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き) UGREENUGREEN Nexode Pro 65W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き)UGREEN
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
USB-C×2、USB-A×1 の3ポート搭載で、手のひらにおさまるコンパクトサイズ!最新の GaNInfinityチッ プ搭載、新世代スタッキング技術 AirPyra 活用で、65W急速充電器として最小級を実現しました。またUGREEN の独自の温度検知・制御技術 Thermal Guard が、ミリ秒単位の温度検出により過熱、過充電、過電流を制御。適切な電流をスマートに分配し、デバイスのバッテリー寿命 の劣化を防ぎます。
最大出力(W)65ケーブル長(m)1.5対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W【USB-C】5V=3A~20V=3.25A 最大65WRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN USB Type-CtoC L型 ケーブル 100W 1m UGREENUGREEN USB Type-CtoC L型 ケーブル 100W 1mUGREEN
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
L字型を採用した USB-C ケーブル!持ち手に干渉しない ので、充電しながらの使用に最適。USB PD に対応、最大 100W(20V× 5A)まで安定出力します。二重のナイロンファイバー編組と被覆構造により高耐久、10000 回以上の折り曲げ試験に合格。
ケーブル長(m)1対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き) UGREENUGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き)UGREEN
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
USB-C×2、USB-A×1 の3ポート搭載で、手のひらにおさまるコンパクトサイズ!最新の GaNInfinityチッ プ搭載、新世代スタッキング技術 AirPyra 活用で、100W急速充電器として最小級を実現しました。またUGREEN の独自の温度検知・制御技術 Thermal Guard が、ミリ秒単位の温度検出により過熱、過充電、過電流を制御。適切な電流をスマートに分配し、デバイスのバッテリー寿命 の劣化を防ぎます。
最大出力(W)100ケーブル長(m)1.5対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C2】5V=3A~12V=2.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN Revodok 6-in-1 USB-Cハブ UGREENUGREEN Revodok 6-in-1 USB-CハブUGREEN
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
USB-C端子1つから、HDMI、USB-A 3.0×3、SD/microSDカードリーダーの6つのポートへ拡張。最大5Gbpsの転送速度で素早くデータを転送。あなたのPCとスピーディーにリンクさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIポート x1、USB-A 3.0ポート x3、SDカードリーダー x1、microSDカードリーダー x1
モバイルバッテリー UGREENモバイルバッテリーUGREEN
6,298税込6,928
1台
8日以内出荷
いつもスマイルの 3-in-1最大30Wで3ポート搭載のモバイルバッテリー。見ているこちらも笑顔になる遊び心いっぱいのキュートな表情で充電状況をお知らせ。USB-Cで双方向の30W、USB-Aで最大22.5Wの急速充電対応、本体埋め込み式ケーブルなので携帯に便利です。近未来型モバイルバッテリー本体にしまえるケーブル進化をつづけるスペック安心の2年間長期製品保証
セット内容UGREEN Uno 10000mAh ケーブル内蔵型モバイルバッテリー、USB-C to USB-Cケーブル、ユーザガイド類質量(g)約200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×116×22保証期間2年間各種認証CE、FCC、PSEモデルUSB充電に対応したタブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等
UGREEN 20000mAh卷取り式ケーブル付きモバイルバッテリー UGREENUGREEN 20000mAh卷取り式ケーブル付きモバイルバッテリーUGREEN
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
合計PD165W対応 卷取り式ケーブル内蔵、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載したモバイルバッテリー。ディスプレイでバッテリー残量や入出力をリアルタイムで確認可能。約0.7mの巻き取り式ケーブルは7段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
最大出力(W)165ケーブル長(m)【巻き取り式】0.65対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=5A 最大100Wバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)20000RoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN 10000mAh 双方向急速充電モバイルバッテリー UGREENUGREEN 10000mAh 双方向急速充電モバイルバッテリーUGREEN
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
PD20Wの急速充電に対応、USB-C×2、USB-A×1 の3ポートを搭載したモバイルバッテリー。低電流充電モードに対応し、過充電・過熱・ショートなどを防ぐ安全機構を内蔵している為、安心して充電できます。
最大出力(W)USB-C 20 / USB-A 22.5バッテリーリチウムイオンバッテリー入力端子USB-C×2バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB-C×2/USB-A×1RoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN 30W GaN 急速充電器 UGREENUGREEN 30W GaN 急速充電器UGREEN
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
PD3.0 最大30Wの出力に対応した3ポートGaN急速充電器。3台のデバイスに同時に電力供給が可能、コンパクトなので持ち運びに便利なサイズです。またUGREEN独自技術Power Dispenserシステムにより、接続されたデバイスに応じ、自動的に出力を判別します。
最大出力(W)30対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W【USB-C】5V=3A~20V=1.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー UGREENモバイルバッテリーUGREEN
3,798税込4,178
1台
8日以内出荷
USB-Cコネクタ一体型のモバイルバッテリーUSB-Cコネクタを搭載し、スマートフォンを直接挿すだけで充電可能なコネクタ一体型モバイルバッテリーです。5000mAhの容量を持ち、iPhoneを約1回充電できます。コンパクト設計ながら、USB-Cコネクタを搭載し、スマートフォンやイヤホンなどを充電できるのが特長です。さらに、折りたたみ式スタンドがついており、動画視聴やゲームを楽しむ際に便利です。ケーブルレス・モバイルバッテリー妥協をしない、充電スピードと高出力快適な折りたたみ式スタンドどこでもスマートに接続わかりやすいLEDバッテリー残量表示
セット内容UGREEN 5000mAh USB-Cコネクタ内蔵モバイルバッテリー 20W 35338、USB-C to USB-Cケーブル(0.5m)(60W)、ユーザーガイド類質量(g)約112寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×38×26保証期間2年間各種認証CE、FCC、PSEモデルUSB-C充電に対応した、タブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等