カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • insta360
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cinsaaq/a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X3 高速充電ハブ insta360

    X3 高速充電ハブ

    insta360
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
    X3用のバッテリーを最大3つ同時に急速充電ができる充電ハブ。過充電を保護するインテリジェントな充電管理システム搭載。
    寸法(mm)71.8×60.4×31.6質量(g)96充電時間(分)90(12V 3A電源アダプターで充電した場合)動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタ12V/3A、他の12V、9V、5VのUSBアダプターと互換性があります充電端子USB Type C