カテゴリ
- 家電(1)
- ビデオカメラ/アクションカメラ(1)
絞り込み
ブランド
- insta360
- マイゾックス(9)
- CHINO(チノー)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- SPARKFUN(18)
- フエニックス・コンタクト(1)
- サン電子(2)
- GARMIN(1)
- ALF(1)
- 京セラ(1)
- Xiaomi(12)
- ホンダ(10)
- スタッフ(6)
- DJI(4)
- M5Stack(4)
- オットキャスト(4)
- スズキ(3)
- 日立産機システム(3)
- 三菱ふそう(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gnss」の検索結果

GPSアクション リモコン
insta360¥11,980税込¥13,1781個当日出荷Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水。調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1接続方法Bluetooth5.0対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R環境温度範囲(℃)充電:0~45動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)475RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX8(5m防水)接続長(m)20