カテゴリ
- 家電(16)
絞り込み
ブランド
- insta360
- 新ダイワ(5)
- RS PRO(2)
- YELLOTOOLS(2)
- エレコム(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- コガネイ(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- トヨタ(1)
- ザイコア・インターナショナル・インク(1)
- SPARKFUN(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sbbm」の検索結果

X4 レンズキャップ
insta360¥1,198税込¥1,3181個当日出荷X4プレミアム/スタンダードレンズガードを装着した状態でも使用可能なレンズキャップ。保管中ホコリやキズから守ります。セット内容X4 レンズキャップ、ユーザーマニュアル対応製品X4材質シリコン寸法(mm)53.3×56.51×49.45質量(g)28保証期間3ヶ月
X4 高速充電ハブ
insta360¥8,398税込¥9,2381個当日出荷急速充電ハブで最大3つのバッテリーを一度に充電。独立した過充電防止機能を備えたインテリジェントな充電管理システム。PD急速充電に対応し、26分でバッテリーを80%まで充電。対応製品X4 バッテリー寸法(mm)75×62×34質量(g)109充電時間(分)バッテリー1本の場合:バッテリー1本の場合43分(12V/3A電源アダプターと2290mAhバッテリー使用時)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。充電端子USB Type-C
X4 収納ケース
insta360¥3,398税込¥3,7381個当日出荷X4カメラ、バッテリー2個、急速充電ハブ、85cmの見えない自撮り棒がぴったり収納できる専用ケース。プレミアム/スタンダードレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバーを装着したX4に適合。セット内容収納ケース、ユーザーマニュアル対応製品X4使用方法バッテリー、Insta360 X4(X4カメラ単体、またはプレミアム/スタンダードレンズガードを装着したX4、シリコンレンズキャップ、サーモグリップカバー装着時に適合)、85cm 見えない自撮り棒 (自撮り棒スリーブを装着した状態に適合)、急速充電ハブ注:70cmの見えない自撮り棒を収納すると、サイズの関係で余分なスペースがあり、自撮り棒がわずかに動きます。寸法(mm)232×157×67質量(g)260材質(表面/裏面)生地、EVA樹脂、ベルベット/ジャージ生地、EVA樹脂
X4 スクリーンプロテクター
insta360¥2,598税込¥2,8581個当日出荷カスタム曲線デザインで画面の隅々まで完璧にフィット。鮮明なディスプレイを維持しつつ、しっかりと保護します。耐衝撃性と耐傷性に優れた高強度強化ガラスを採用。自宅で簡単に取り付けられるプロテクター貼り付けキットが付属します。気泡が入りにくく、簡単貼り付けできます。セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、スクレーパー、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーナー、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。対応製品X4材質強化ガラス寸法(mm)39.4×61.2×0.9質量(g)2.9
X4 バッテリー
insta360¥7,498税込¥8,2481個当日出荷Insta360 X4 専用設計バッテリー。2290mAhの大容量バッテリーを搭載し、前世代より27%増量。バッテリー寿命が最大67%向上し、5.7K30fpsで135分の録画が可能。性能に影響を与えることなく、-20℃の低温でも良好な性能を発揮。仕様●充電限界電圧:4.40V●定格エネルギー:8.82Whセット内容X4 バッテリー、バッテリー収納ケース対応製品X4電圧(V)標準:3.85温度(℃)充電可能:0~40バッテリー容量(mAh)2290RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40
X4 クイックリーダー
insta360¥6,798税込¥7,4781個当日出荷差し込み型の単体ストレージモジュール。 Wi-Fiを使わずにファイル転送が可能なので、カメラのバッテリーを節約します。ファイルの転送や編集するのにカメラの電源を入れる必要はありません。カメラに接続すると、独立したストレージモジュールとして機能します。映像はまずクイックリーダーに保存され、カメラの記憶容量が増えます。スマートフォンとダイレクトに接続することで、Insta360アプリの操作性が大幅に向上します。iOS (Apple MFI認証) およびAndroid端末とType-CまたはLightningアダプターで接続可能。セット内容X4 クイックリーダー、ユーザーマニュアル対応製品X4材質ポリカーボネート (PC)、シリコン寸法(mm)46.4×14×30.9質量(g)12.5
X4 万能フレーム
insta360¥9,898税込¥10,8881個当日出荷X4のレンズとボディを守る保護機能と機能性を持った万能フレーム。新しいバックルデザインにより、素早く便利で確実な装着が可能。付属の2つのアクセサリーシューを使用して、マイクやその他のアクセサリーを取り付けたり、水平に撮影するためのマウントを取り付けることができます。折りたたみ式2本爪マウントポイントを使って垂直に、または1/4インチねじを使って水平に取り付けます。セット内容X4 万能フレーム、レンズキャップ、ユーザーマニュアル対応製品X4材質アルミニウム合金寸法(mm)134.9×66.2×54.6質量(g)80.1保証期間3ヶ月
X4 見えない潜水ケース
insta360¥16,980税込¥18,6781個当日出荷完全に見えなくなるデザインで、水中での360度撮影が可能。操作が簡単なユニークなデザイン。X4を入れて潜るだけで、素晴らしい水中撮影が可能です。潜水ケースの安全なハウジングにより、水深50mまで撮影可能。見えない自撮り棒と組み合わせて、不可能とも思える第三者視点での映像を撮影できます。セット内容X4 見えない潜水ケース、防曇シート×12、3プロング-1/4インチアダプター、1/4インチつまみネジ、蝶ねじ、潜水ケース収納ケース、レンズクロス、安定パッド×4、説明書&保証書&ガイドカード対応製品X4寸法(mm)164.9×87.7×89.2質量(g)155深度(m)最大:50
X4 折り畳み式万能ハンドル
insta360¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷手持ち撮影と三脚撮影の両方に対応した多機能アクセサリー。収納時は15cm以下とコンパクトで、持ち運びやすくポケットにも収まるサイズ感が魅力。展開すれば内蔵ミニ三脚として安定した撮影が可能です。快適なソフトラバーグリップにより、長時間の撮影でも疲れにくく、ハンドヘルド・プロテクション機能でX4本体をしっかり保護。さらに、ハンドル底部を開けばUSB充電も可能で、収納中でもカメラの充電ができます。付属品折り畳み式万能ハンドル、リストストラップ材質プラスチック、ステンレス鋼、磁石、ファブリック寸法(mm)145.5×56.5×46質量(g)90適合品番X4
X4 マイク防風マフ
insta360¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷高品質のアコースティック・フォームが風切り音を低減し、より透明感のあるサウンドに。不要なノイズを排除したクリアな音声を実現。タイトで正確にフィットするよう特別に設計されており、360度映像では完全に隠れます。セット内容風防マイクカバー×6、ベルクロテープ×6、ユーザーマニュアル対応製品X4材質スポンジ寸法(mm)13.5×20.3×10.3質量(g)0.16
X4 マイクアダプター
insta360¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷カメラに外部マイクを追加して、プロレベルのオーディオを実現。Insta360 X4用に精密に設計されており、360度撮影時には完全に見えなくなります。マイクを装着したままでX4を充電できます。頑丈なバックルデザインによりマイクをしっかりと固定し、簡単に取り付け/取り外しができます。セット内容X4 マイクアダプター、ユーザーマニュアル対応製品X4材質プラスチック寸法(mm)30.7×15.2×26.2質量(g)6
X4 Type-CtoCケーブル
insta360¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷USB Type-C 3.0プロトコルをサポートし、より高速で信頼性の高いデータ転送を実現。急速充電に対応。セット内容Type-C to Cケーブル対応製品X4、GO 3、X3長さ(cm)50接続端子Type-C to C
X4 サーモグリップカバー
insta360¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷X4の表面温度を下げることで、8Kでの長時間撮影時でも快適にホールド。グラフェンベースの相変化複合素材 (PCC) が、カメラ本体の表面温度を7℃まで効率的に下げます。無風環境でカメラを静止した状態で録画する場合に適しています。セット内容サーモグリップカバー対応製品X4材質ポリカーボネート (PC)、グラフェン-PCM寸法(mm)123.81×47.28×28.55質量(g)11.3保証期間3ヶ月
X5 折り畳み式万能ハンドル
insta360¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷Insta360 X5を安全に持ち運びつつ、手持ち撮影と簡易三脚撮影の両方に対応できるコンパクトな多機能ハンドルです。手のひらサイズ(長さ15cm以下)で軽量ながら、柔らかいラバー素材による握りやすさと保護性能を兼ね備えています。底部には折り畳み式ミニ三脚が内蔵され、広げるだけで机上・地面などの平らな場所にX5を安定設置できるため、Vlog撮影や風景の定点撮影にも素早く切り替えられます。1/4インチネジが180°回転してハンドル内部に収納できる構造で、未使用時には突起がなく持ち運びに便利です。セット内容折り畳み式万能ハンドル、リストストラップ対応製品X5材質プラスチック、ステンレス鋼、ファブリック寸法(mm)146×47×46質量(g)45
Insta360 X4 / X5 縦横マウント
insta360¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷頑丈で軽量なマウントで、縦向きと横向きのマウントを数秒で切り替え。カメラを水平に設置して重心を下げることで、より安定した撮影を可能にします。 アクションスポーツの必需品。クイックリリースマウントと標準マウント(別売)に対応する2つのクイックリリースマウントポイント。1/4インチネジと2プロングコネクターに対応する可変式インターフェースセット内容X4/X5 縦横マウント、1/4インチ - 2プロング変換アダプター、レンチ質量(g)28.9防塵防水性能IPX5、IPX4サイズ(mm)80.3×49.7×24素材アルミニウム合金、シリコン、プラスチック