カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • カシムラ(14)
  • ParkerTAIYO(13)
  • CKD(12)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(10)
  • サンワサプライ(6)
  • TRUSCO(5)
  • 日東工業(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • サンドビック(4)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • NTB(3)
  • Vesrah(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • ニプロン(制御機器)(3)
  • TRW(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb2a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング黒色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ プラグハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • 防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    229,800税込252,780
    1パック(500個)
    60日以内出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。極数2使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)38.5幅(mm)24.65高さ(mm)9.2
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    94,980税込104,478
    1パック(1000個)
    60日以内出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)15.5