カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(33)
- BLACK BOX(3)
- RS PRO(3)
- ATEN(2)
- PLANET Technology(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- TRUSCO(1)
- オンダ製作所(1)
- フジクラ DDK(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSフィルター(1)
- アライドテレシス(1)
- ダイヤトレンド(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- アイエルモータースポーツ(1)
「ce01a6」の検索結果

防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥21,980~税込¥24,178~1パック(500個)17日以内出荷から60日以内出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.55高さ(mm)10.1使用温度範囲(℃)-40~105適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)16~22
CE01シリーズ コンタクト F端子
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥19,980~税込¥21,978~1パック(4000個)ほか欠品中CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105