カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(2)
絞り込み
ブランド
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
  • モノタロウ(3)
  • nana(東洋印刷)(8)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • FUYAO(1)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • climbing(クライミング)(127)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • SMC(1,242)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • イトーキ(14)
  • エスコ(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • テラモト(46)
  • ニッサン(15)
  • ホンダ(59)
  • 岩崎電気(8)
  • 岩田製作所(11)
  • 新ダイワ(98)
  • 東芝(10)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl7」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CL07防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ コンタクト

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ ソケットハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
    用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CL07防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ プラグハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
    用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CL07防水コネクタ 防水パッキン ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ 防水パッキン

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • CL07A 中継用防水コネクタ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07A 中継用防水コネクタ

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ワイヤー、シール:シリコンゴムピッチ(mm)5.0×5.9極数2定格電圧(V)300耐電圧AC1700定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)接触抵抗(mΩ)10材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき絶縁抵抗1000MΩnin/DC500VRoHS指令(10物質対応)対応
kcl特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kcl