カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
- 日本モレックス(molex)(66)
- エーモン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mizu-p25」の検索結果

CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6