カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
- モノタロウ(2)
- ROHM(6)
- 三菱電機(2)
- 住友電装(2)
- エーモン(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- 矢崎総業(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- AC-PERFORMANCELINE(1)
- MTA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mt091-63280」の検索結果
特価

CL07防水コネクタ プラグハウジング
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)当日出荷5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6