カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • MAZDA(マツダ)(214)
  • SMC(81)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 三菱電機(15)
  • ADVANTEC(10)
  • CKD(8)
  • トヨタ(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • ホンダ(6)
  • トーマス科学(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • アズワン(3)
  • ナベル(3)
  • 旭計器工業(3)
  • 龍屋(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • KITO(キトー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0670-50」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    63,237税込69,561
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    92,596税込101,856
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    54,425税込59,868
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    48,362税込53,198
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    98,113税込107,924
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    98,113税込107,924
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    63,237税込69,561
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    45,533税込50,086
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    92,596税込101,856
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    54,425税込59,868
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    48,362税込53,198
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    45,533税込50,086
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    58,531税込64,384
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    102,767税込113,044
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    102,767税込113,044
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    58,531税込64,384
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    108,282税込119,110
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    64,594税込71,053
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    55,704税込61,274
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    108,282税込119,110
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    64,594税込71,053
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    73,408税込80,749
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    73,408税込80,749
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    55,704税込61,274
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホースカテゴリ